Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE L-POW 125K-12-FK Swivel Plate Caster 400 Lb 5 In | AG6WDJ 49C254

BLICKLE Swivel Plate Caster L-POW 125K-12-FK 400 Lb 5 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6WDJ Μοντέλο: L-POW 125K-12-FKΚωδ. Σταυρού: 49C254
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
€54.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Χρώμα πυρήναRed
Βασικό υλικόΚαουτσούκ
Δοσίμετρο70 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςC
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3/4 x 2-13/16"
Αξιολόγηση φορτίου400 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1-3/4 x 3-1/16"
συνολικό ύψος6.125 "
Υλικό πυρήνα πλαστελίωνΚαουτσούκ
Κλείδωμα πλάκαςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Υλικό τροχού πλάκαςΝάιλον
Μέγεθος πλάκας2-1/2 x 3-5/8"
Πάχος Πλάκας1 / 8 "
πλάκα ΤύποςC
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. POW 125 / 10K-FK
Ακτίνα περιστροφής0"
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΆσπρο
Διάμετρος τροχού5"
Πλάτος τροχού1.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8302200000

Λεπτομέρειες:

    • Φρένο τροχίσκου (Όχι)
    • Προστατευτικό νήματος (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή
BLICKLE LE-POW 100K-FK Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 330 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AB6VWA 22N047 LE-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 έως 999 λίβρεςΝάιλον330 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€47.13
BLICKLE LE-POW 125K-FK Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 330 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AB6VWD 22N050 LE-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 έως 999 λίβρεςΝάιλον330 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€54.18
BLICKLE LPA-VSTH 35K Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 220 Lb 1-3 / 8 ίντσες Διάμετρος | AB6VWG 22N062 LPA-VSTH 35Κ1-1/2 x 1-1/2"0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης220 λίβρες1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€22.65
BLICKLE LH-GSPO 80K Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1540 Lb 3-1 / 8 Inch Διάμετρος | AB6VWH 22N063 LH-GSPO 80Κ2-1 / 8 x 3 "1000 έως 2999 λίβρεςΝάιλον1540 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€126.89
BLICKLE LH-GSPO 100K-1 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1540 Lb 4 ίντσες διάμετρος | AB6VWL 22N066 LH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 έως 2999 λίβρεςΝάιλον1540 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€138.13
BLICKLE LS-GSPO 101K Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 3300 Lb 4 Inch Διάμετρος | AB6VWP 22N072 LS-GSPO 101Κ3-1/16 x 4-1/8"3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον3300 λίβρες7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€306.42
BLICKLE LS-GSPO 125K Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 3850 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AB6VWT 22N075 LS-GSPO 125Κ3-1/16 x 4-1/8"3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον3850 λίβρες7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€268.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE Swivel Plate Caster L-POW 125K-12-FK 400 Lb 5 In
€54.18 /μονάδα