Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE LH-GSPO 80K Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1540 Lb 3-1 / 8 Inch Διάμετρος | AB6VWH 22N063

BLICKLE LH-GSPO 80K Swivel Plate Caster 1540 Lb Διάμετρος 3-1/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VWH Μοντέλο: LH-GSPO 80KΣταυρός: 22N063

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€126.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Χρώμα πυρήναΆσπρο
Βασικό υλικόΝάιλον
Δοσίμετρο80 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-1 / 8 x 3 "
Αξιολόγηση φορτίου1540 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-3/16 x 3-1/8"
συνολικό ύψος4.75 "
Μέγεθος πλάκας3-3/8 x 3-15/16"
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούGSPO 80 / 20K
Ακτίνα περιστροφής0"
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΜπεζ
Διάμετρος τροχού3.125 "
Υλικό τροχούΝάιλον
Πλάτος τροχού1 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή
BLICKLE LE-POW 100K-FK Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 330 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AB6VWA 22N047 LE-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 έως 999 λίβρεςΝάιλον330 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€47.13
BLICKLE LE-POW 125K-FK Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 330 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AB6VWD 22N050 LE-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 έως 999 λίβρεςΝάιλον330 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€54.18
BLICKLE LPA-VSTH 35K Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 220 Lb 1-3 / 8 ίντσες Διάμετρος | AB6VWG 22N062 LPA-VSTH 35Κ1-1/2 x 1-1/2"0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης220 λίβρες1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€22.65
BLICKLE LH-GSPO 100K-1 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1540 Lb 4 ίντσες διάμετρος | AB6VWL 22N066 LH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 έως 2999 λίβρεςΝάιλον1540 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€138.13
BLICKLE LS-GSPO 101K Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 3300 Lb 4 Inch Διάμετρος | AB6VWP 22N072 LS-GSPO 101Κ3-1/16 x 4-1/8"3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον3300 λίβρες7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€306.42
BLICKLE LS-GSPO 125K Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 3850 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AB6VWT 22N075 LS-GSPO 125Κ3-1/16 x 4-1/8"3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον3850 λίβρες7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€268.70
BLICKLE LS-GSPO 150K-35 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 5500 Lb 5-7 / 8 Inch Διάμετρος | AB6VWW 22N078 ΛΣ-ΓΣΠΟ 150Κ-354-1/8 x 5-1/2"3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον5500 λίβρες9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"€522.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE LH-GSPO 80K Swivel Plate Caster 1540 Lb Διάμετρος 3-1/8 ίντσες
€126.89 /μονάδα