Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE L-PO 100G-12-FI Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας Ολική κλειδαριά 400 Lb Διάμετρος 4 ίντσες | AF7JMY 21HK03

BLICKLE L-PO 100G-12-FI Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας Ολική κλειδαριά 400 Lb Διάμετρος 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7JMY Μοντέλο: L-PO 100G-12-FICross Ref: 21HK03
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
€33.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Τύπος φρένουΣυνολικό κλείδωμα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με συνολικό κλείδωμα
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΆσπρο
Βασικό υλικόΝάιλον
Δοσίμετρο70 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςC
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3/4 x 2-13/16"
Αξιολόγηση φορτίου400 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΣυνολικό κλείδωμα
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1-3/4 x 3-1/16"
συνολικό ύψος5.125 "
Υλικό πυρήνα πλαστελίωνΝάιλον
Κλείδωμα πλάκαςΣυνολικό κλείδωμα
Υλικό τροχού πλάκαςΝάιλον
Μέγεθος πλάκας2-1/2 x 3-5/8"
Πάχος Πλάκας1 / 8 "
πλάκα ΤύποςD
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Αρ. PO 100 / 12G
Ακτίνα περιστροφής0"
Ρουλεμάν τροχούΑπλό Bore
Χρώμα τροχούΆσπρο
Διάμετρος τροχού4"
Πλάτος τροχού1.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8302200000

Λεπτομέρειες:

    • Φρένο τροχίσκου (Όχι)
    • Προστατευτικό νήματος (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνΤύπος φρένουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΤιμή
BLICKLE LE-POW 100K-FI-FK Περιστρεφόμενος δίσκος με ολικό κλείδωμα 330 Lb 4 ίντσες διάμετρος | AB6VWB 22N048 LE-POW 100K-FI-FKΑτσάλιΤελικό τέλος300 έως 999 λίβρες2-1 / 8 x 3 "330 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "€54.18
BLICKLE LE-POW 125K-FI-FK Περιστρεφόμενος δίσκος με ολικό κλείδωμα 330 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AB6VWF 22N052 LE-POW 125K-FI-FKΑτσάλιΤελικό τέλος300 έως 999 λίβρες2-1 / 8 x 3 "330 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "€68.70
BLICKLE LH-GSPO 80K-ST Περιστρεφόμενη πλάκα με ολικό κλείδωμα 1540 Lb | AB6VWK 22N065 LH-GSPO 80K-STΑτσάλιΣυνολικό κλείδωμα1000 έως 2999 λίβρες2-1 / 8 x 3 "1540 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "€156.56
BLICKLE LH-GSPO 100K-1-FI Περιστρεφόμενος δίσκος με ολικό κλείδωμα 1540 Lb 4 ίντσες AB6VWN 22N068 LH-GSPO 100K-1-FIΑτσάλιΤελικό τέλος1000 έως 2999 λίβρες2-1 / 8 x 3 "1540 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "€196.52
BLICKLE LS-GSPO 101K-ST Περιστρεφόμενος δίσκος με ολικό κλείδωμα 3300 Lb Διάμετρος 4 ιντσών | AB6VWQ 22N073 ΛΣ-ΓΣΠΟ 101Κ-ΣΤΑτσάλιΣυνολικό κλείδωμα3000 έως 5999 λίβρες3-1/16 x 4-1/8"3300 λίβρες7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "€388.26
BLICKLE LS-GSPO 125K-ST Περιστρεφόμενος δίσκος με ολικό κλείδωμα 3850 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AB6VWU 22N076 ΛΣ-ΓΣΠΟ 125Κ-ΣΤΑτσάλιΣυνολικό κλείδωμα3000 έως 5999 λίβρες3-1/16 x 4-1/8"3850 λίβρες7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "€338.48
BLICKLE LS-GSPO 150K-35-ST Περιστρεφόμενη πλάκα με ολικό κλείδωμα 5500 Lb | AB6VWX 22N079 ΛΣ-ΓΣΠΟ 150Κ-35-ΣΤΑτσάλιΣυνολικό κλείδωμα3000 έως 5999 λίβρες4-1/8 x 5-1/2"5500 λίβρες9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "€617.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE L-PO 100G-12-FI Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας Ολική κλειδαριά 400 Lb Διάμετρος 4 ιντσών
€33.08 /μονάδα