Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE LH-GSPO 80K-ST Περιστρεφόμενη πλάκα με ολικό κλείδωμα 1540 Lb | AB6VWK 22N065

BLICKLE LH-GSPO 80K-ST Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με ολική κλειδαριά 1540 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VWK Μοντέλο: LH-GSPO 80K-STΣταυρός: 22N065

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€171.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Τύπος φρένουΣυνολικό κλείδωμα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με συνολικό κλείδωμα
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Χρώμα πυρήναΆσπρο
Βασικό υλικόΝάιλον
Δοσίμετρο80 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-1 / 8 x 3 "
Αξιολόγηση φορτίου1540 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΣυνολικό κλείδωμα
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-3/16 x 3-1/8"
συνολικό ύψος4.75 "
Μέγεθος πλάκας3-3/8 x 3-15/16"
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούGSPO 80 / 20K
Ακτίνα περιστροφής0"
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΜπεζ
Διάμετρος τροχού3.125 "
Υλικό τροχούΝάιλον
Πλάτος τροχού1 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.95
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνΤύπος φρένουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΤιμή
BLICKLE LE-POW 100K-FI-FK Περιστρεφόμενος δίσκος με ολικό κλείδωμα 330 Lb 4 ίντσες διάμετρος | AB6VWB 22N048 LE-POW 100K-FI-FKΑτσάλιΤελικό τέλος300 έως 999 λίβρες2-1 / 8 x 3 "330 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "€63.20
BLICKLE LE-POW 125K-FI-FK Περιστρεφόμενος δίσκος με ολικό κλείδωμα 330 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AB6VWF 22N052 LE-POW 125K-FI-FKΑτσάλιΤελικό τέλος300 έως 999 λίβρες2-1 / 8 x 3 "330 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "€75.52
BLICKLE LH-GSPO 100K-1-FI Περιστρεφόμενος δίσκος με ολικό κλείδωμα 1540 Lb 4 ίντσες AB6VWN 22N068 LH-GSPO 100K-1-FIΑτσάλιΤελικό τέλος1000 έως 2999 λίβρες2-1 / 8 x 3 "1540 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "€205.49
BLICKLE LS-GSPO 101K-ST Περιστρεφόμενος δίσκος με ολικό κλείδωμα 3300 Lb Διάμετρος 4 ιντσών | AB6VWQ 22N073 ΛΣ-ΓΣΠΟ 101Κ-ΣΤΑτσάλιΣυνολικό κλείδωμα3000 έως 5999 λίβρες3-1/16 x 4-1/8"3300 λίβρες7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "€383.92
BLICKLE LS-GSPO 125K-ST Περιστρεφόμενος δίσκος με ολικό κλείδωμα 3850 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AB6VWU 22N076 ΛΣ-ΓΣΠΟ 125Κ-ΣΤΑτσάλιΣυνολικό κλείδωμα3000 έως 5999 λίβρες3-1/16 x 4-1/8"3850 λίβρες7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "€398.38
BLICKLE LS-GSPO 150K-35-ST Περιστρεφόμενη πλάκα με ολικό κλείδωμα 5500 Lb | AB6VWX 22N079 ΛΣ-ΓΣΠΟ 150Κ-35-ΣΤΑτσάλιΣυνολικό κλείδωμα3000 έως 5999 λίβρες4-1/8 x 5-1/2"5500 λίβρες9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "€588.59
BLICKLE LPXA-TPA 50G-FI Περιστρεφόμενος δίσκος με ολικό κλείδωμα 110 Lb 2 ίντσες διάμετρος | AB6VXG 22N117 LPXA-TPA 50G-FIΑνοξείδωτο ατσάλιΣυνολικό κλείδωμα1000 έως 2999 λίβρες1-1/2 x 1-1/2"110 λίβρες1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "€69.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE LH-GSPO 80K-ST Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με ολική κλειδαριά 1540 Lb
€171.75 /μονάδα