Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE L-PATH 125K-12-FK Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 400 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AF7JLQ 21ΗJ72

BLICKLE L-PATH 125K-12-FK Swivel Plate Caster 400 Lb Διάμετρος 5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7JLQ Μοντέλο: L-PATH 125K-12-FKCross Ref: 21hj72
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
€39.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΝάιλον
Δοσίμετρο94 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςC
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3/4 x 2-13/16"
Αξιολόγηση φορτίου400 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1-3/4 x 3-1/16"
συνολικό ύψος6.125 "
Υλικό πυρήνα πλαστελίωνΝάιλον
Κλείδωμα πλάκαςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Υλικό τροχού πλάκαςπολυουρεθάνης
Μέγεθος πλάκας2-1/2 x 3-5/8"
Πάχος Πλάκας1 / 8 "
πλάκα ΤύποςD
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Αρ. PATH 125 / 10K-FK
Ακτίνα περιστροφής0"
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού5"
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.84
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8302200000

Λεπτομέρειες:

    • Φρένο τροχίσκου (Όχι)
    • Προστατευτικό νήματος (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή
BLICKLE LE-POW 100K-FK Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 330 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AB6VWA 22N047 LE-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 έως 999 λίβρεςΝάιλον330 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€55.48
BLICKLE LE-POW 125K-FK Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 330 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AB6VWD 22N050 LE-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 έως 999 λίβρεςΝάιλον330 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€58.75
BLICKLE LPA-VSTH 35K Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 220 Lb 1-3 / 8 ίντσες Διάμετρος | AB6VWG 22N062 LPA-VSTH 35Κ1-1/2 x 1-1/2"0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης220 λίβρες1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€25.44
BLICKLE LH-GSPO 80K Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1540 Lb 3-1 / 8 Inch Διάμετρος | AB6VWH 22N063 LH-GSPO 80Κ2-1 / 8 x 3 "1000 έως 2999 λίβρεςΝάιλον1540 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€132.55
BLICKLE LH-GSPO 100K-1 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1540 Lb 4 ίντσες διάμετρος | AB6VWL 22N066 LH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 έως 2999 λίβρεςΝάιλον1540 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€160.57
BLICKLE LS-GSPO 101K Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 3300 Lb 4 Inch Διάμετρος | AB6VWP 22N072 LS-GSPO 101Κ3-1/16 x 4-1/8"3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον3300 λίβρες7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€303.21
BLICKLE LS-GSPO 125K Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 3850 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AB6VWT 22N075 LS-GSPO 125Κ3-1/16 x 4-1/8"3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον3850 λίβρες7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€310.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE L-PATH 125K-12-FK Swivel Plate Caster 400 Lb Διάμετρος 5 ιντσών
€39.82 /μονάδα