Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE BX-POHI 100G Άκαμπτη πλάκα Caster 330 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AB6VXY 22N141

BLICKLE BX-POHI 100G Rigid Plate Caster 330 Lb Διάμετρος 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VXY Μοντέλο: BX-POHI 100GΣταυρός: 22N141

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΝάιλον γεμάτο γυαλί
Δοσίμετρο85 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-1 / 8 x 3 "
Αξιολόγηση φορτίου330 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-3/16 x 3-1/8"
συνολικό ύψος4 15 / 16 "
Μέγεθος πλάκας3-3/8 x 3-15/16"
Πάχος Πλάκας0.098 "
πλάκα ΤύποςA
Αντικατάσταση τροχούPOHI 100 / 12-45G
Ακτίνα περιστροφής0"
Ρουλεμάν τροχούΑπλό Bore
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος τροχού1.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.567
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή
BLICKLE B-POW 100K-FK Άκαμπτη πλάκα Caster 330 Lb Διάμετρος 4 ιντσών | AB6VWC 22N049 B-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 έως 999 λίβρεςΝάιλον330 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€41.34
BLICKLE B-POW 125K-FK Άκαμπτη πλάκα Caster 330 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AB6VWE 22N051 B-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 έως 999 λίβρεςΝάιλον330 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€52.74
BLICKLE BH-GSPO 80K Άκαμπτη πλάκα Caster 1540 Lb 3-1 / 8 Inch Διάμετρος | AB6VWJ 22N064 BH-GSPO 80Κ2-1 / 8 x 3 "1000 έως 2999 λίβρεςΝάιλον1540 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€73.47
BLICKLE BH-GSPO 100K-1 Άκαμπτη πλάκα Caster 1540 Lb Διάμετρος 4 ιντσών | AB6VWM 22N067 BH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 έως 2999 λίβρεςΝάιλον1540 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€94.32
BLICKLE BS-GSPO 101K Άκαμπτη πλάκα Caster 3300 Lb 4 Inch Διάμετρος | AB6VWR 22N074 BS-GSPO 101Κ3-1/16 x 4-1/8"3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον3300 λίβρες7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€221.89
BLICKLE BS-GSPO 125K Rigid Plate Caster 3850 Lb 5 Inch Διάμετρος | AB6VWV 22N077 BS-GSPO 125Κ3-1/16 x 4-1/8"3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον3850 λίβρες7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€172.82
BLICKLE BS-GSPO 150K-35 Άκαμπτη πλάκα Caster 5500 Lb 5-7 / 8 Inch Διάμετρος | AB6VWY 22N080 BS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον5500 λίβρες9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"€306.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE BX-POHI 100G Rigid Plate Caster 330 Lb Διάμετρος 4 ιντσών
€68.50 /μονάδα