Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE B-POW 125K-FK Άκαμπτη πλάκα Caster 330 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AB6VWE 22N051

BLICKLE B-POW 125K-FK Rigid Plate Caster 330 Lb Διάμετρος 5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6VWE Μοντέλο: B-POW 125K-FKΣταυρός: 22N051
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
€52.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΆσπρο
Βασικό υλικόΝάιλον
Δοσίμετρο70 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-1 / 8 x 3 "
Αξιολόγηση φορτίου330 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-3/16 x 3-1/8"
συνολικό ύψος5.875 "
Μέγεθος πλάκας3-3/8 x 3-15/16"
Πάχος Πλάκας0.093 "
πλάκα ΤύποςA
Αντικατάσταση τροχούPOW 125 / 8K-FK
Ακτίνα περιστροφής0"
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΆσπρο
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΝάιλον
Πλάτος τροχού1.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.837
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή
BLICKLE B-POW 100K-FK Άκαμπτη πλάκα Caster 330 Lb Διάμετρος 4 ιντσών | AB6VWC 22N049 B-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 έως 999 λίβρεςΝάιλον330 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€41.34
BLICKLE BH-GSPO 80K Άκαμπτη πλάκα Caster 1540 Lb 3-1 / 8 Inch Διάμετρος | AB6VWJ 22N064 BH-GSPO 80Κ2-1 / 8 x 3 "1000 έως 2999 λίβρεςΝάιλον1540 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€73.47
BLICKLE BH-GSPO 100K-1 Άκαμπτη πλάκα Caster 1540 Lb Διάμετρος 4 ιντσών | AB6VWM 22N067 BH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 έως 2999 λίβρεςΝάιλον1540 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€94.32
BLICKLE BS-GSPO 101K Άκαμπτη πλάκα Caster 3300 Lb 4 Inch Διάμετρος | AB6VWR 22N074 BS-GSPO 101Κ3-1/16 x 4-1/8"3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον3300 λίβρες7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€221.89
BLICKLE BS-GSPO 125K Rigid Plate Caster 3850 Lb 5 Inch Διάμετρος | AB6VWV 22N077 BS-GSPO 125Κ3-1/16 x 4-1/8"3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον3850 λίβρες7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€172.82
BLICKLE BS-GSPO 150K-35 Άκαμπτη πλάκα Caster 5500 Lb 5-7 / 8 Inch Διάμετρος | AB6VWY 22N080 BS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον5500 λίβρες9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"€306.10
BLICKLE BPXA-TPA 50G Άκαμπτη πλάκα Caster 110 Lb 2 ίντσες Διάμετρος | AB6VXK 22N120 BPXA-TPA 50G1-1/2 x 1-1/2"1000 έως 2999 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ110 λίβρες1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€31.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE B-POW 125K-FK Rigid Plate Caster 330 Lb Διάμετρος 5 ιντσών
€52.74 /μονάδα