BLANCETT B133-300 Flowmeter Turbine 600 Gpm 3 In | AE9YXD 6NZU3

BLANCETT B133-300 Ροόμετρο τουρμπίνα 600 Gpm 3 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YXD Μοντέλο: B133-300Cross Ref: 6NZU3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,582.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια1% της ανάγνωσης
Επιμελητήριο ΥλικόCD4MCU ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σύνδεσης3 γκοφρέτα
Συναρμολόγηση3 "Γκοφρέτα
Υλικό ροήςΝερό και υγρά χαμηλού ιξώδους
Εύρος ροής60 έως 600 gpm
Για μέγεθος σωλήνα3"
Μέγ. GPM600
Ύψος5"
Στέγαση Υλικό316L από ανοξείδωτο χάλυβα
Μήκος4.25 "
Μέγιστη. ΠίεσηΜε βάση τον τύπο φλάντζας
Μέγιστη. Θερμ.350 F
Μέγιστη. Ιξώδες400 SSU
ΠαραγωγήΣυχνότητα
Πτώση πίεσης - 100% Ροή (PSI)10
Παλμοί ανά γαλόνι57
Υλικό άξοναΚαρβίδιο του βολφραμίου
Θερμ.350 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΤουρμπίνα
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.21
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος σύνδεσηςΕύρος ροήςΓια μέγεθος σωλήναΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
BLANCETT B110-375-1 / 2 Flowmeter Turbine 0.3 Gpm 1/2 ίντσα Mnpt | AE9YWN 6NZR9 Β110-375-1 / 21.88 "1/2 MNPT.6 έως 3 gpm1 / 2 "3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι3"5000 psi€1,279.07
BLANCETT B110-500-1 / 2 Flowmeter Turbine 7.5 Gpm 1/2 ίντσα Mnpt | AE9YWP 6NZT0 Β110-500-1 / 21.88 "1/2 MNPT.75 έως 7.5 gpm1 / 2 "3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι3"5000 psi€1,326.74
BLANCETT B110-750-1 / 2 Flowmeter Turbine 15 Gpm 1/2 ίντσα Mnpt | AE9YWQ 6NZT1 Β110-750-1 / 21.88 "1/2 MNPT2 έως 15 gpm1 / 2 "3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι3"5000 psi€1,206.50
BLANCETT B110-375 Flowmeter Turbine 3gpm 1 ίντσα Mnpt | AE9YWR 6NZT2 B110-3751.88 "1 MNPT.6 έως 3 gpm1"3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι4"5000 psi€1,266.63
BLANCETT B110-500 Flowmeter Turbine 7.5gpm 1 ίντσα Mnpt | AE9YWT 6NZT3 B110-5001.88 "1 MNPT.75 έως 7.5 gpm1"3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι4"5000 psi€1,206.50
BLANCETT B110-750 Flowmeter Turbinegpm 15gpm 1 ίντσα Mnpt | AE9YWU 6NZT4 B110-7501.88 "1 MNPT2 έως 15 gpm1"3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι4"5000 psi€1,239.68
BLANCETT B110-875 Flowmeter Turbine 30gpm 1 ίντσα Mnpt | AE9YWV 6NZT5 B110-8751.88 "1 MNPT3 έως 30 gpm1"3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι4"5000 psi€1,227.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLANCETT B133-300 Ροόμετρο τουρμπίνα 600 Gpm 3 In
€3,582.23 /μονάδα