Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLANCETT B110-375 Flowmeter Turbine 3gpm 1 ίντσα Mnpt | AE9YWR 6NZT2

BLANCETT B110-375 Flowmeter Turbine 3gpm 1 Inch Mnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YWR Μοντέλο: B110-375Κωδ. Cross: 6NZT2
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
€1,407.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια1% της ανάγνωσης
Επιμελητήριο Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σύνδεσης1 MNPT
Συναρμολόγηση1/2 "MNPT
Υλικό ροήςΝερό και υγρά χαμηλού ιξώδους
Εύρος ροής.6 έως 3 gpm
Για μέγεθος σωλήνα1"
Μέγ. GPM3
Ύψος3"
Στέγαση Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος4"
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Μέγιστη. Θερμ.350 F
Μέγιστη. Ιξώδες400 SSU
ΠαραγωγήΣυχνότητα
Πτώση πίεσης - 100% Ροή (PSI)20
Παλμοί ανά γαλόνι18000
Υλικό άξοναΚαρβίδιο του βολφραμίου
Θερμ.350 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΤουρμπίνα
Πλάτος1.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος σύνδεσηςΕύρος ροήςΓια μέγεθος σωλήναΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
BLANCETT B110-375-1 / 2 Flowmeter Turbine 0.3 Gpm 1/2 ίντσα Mnpt | AE9YWN 6NZR9 Β110-375-1 / 21.88 "1/2 MNPT.6 έως 3 gpm1 / 2 "3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι3"5000 psi€1,421.40
BLANCETT B110-500-1 / 2 Flowmeter Turbine 7.5 Gpm 1/2 ίντσα Mnpt | AE9YWP 6NZT0 Β110-500-1 / 21.88 "1/2 MNPT.75 έως 7.5 gpm1 / 2 "3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι3"5000 psi€1,473.81
BLANCETT B110-750-1 / 2 Flowmeter Turbine 15 Gpm 1/2 ίντσα Mnpt | AE9YWQ 6NZT1 Β110-750-1 / 21.88 "1/2 MNPT2 έως 15 gpm1 / 2 "3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι3"5000 psi€1,341.60
BLANCETT B110-500 Flowmeter Turbine 7.5gpm 1 ίντσα Mnpt | AE9YWT 6NZT3 B110-5001.88 "1 MNPT.75 έως 7.5 gpm1"3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι4"5000 psi€1,342.87
BLANCETT B110-750 Flowmeter Turbinegpm 15gpm 1 ίντσα Mnpt | AE9YWU 6NZT4 B110-7501.88 "1 MNPT2 έως 15 gpm1"3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι4"5000 psi€1,379.12
BLANCETT B110-875 Flowmeter Turbine 30gpm 1 ίντσα Mnpt | AE9YWV 6NZT5 B110-8751.88 "1 MNPT3 έως 30 gpm1"3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι4"5000 psi€1,365.53
BLANCETT B111-110 Στροβίλος ροόμετρου 50gpm 1 ίντσας Mnpt | AE9YWW 6NZT6 B111-1101.88 "1 MNPT5 έως 50 gpm1"3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι4"5000 psi€1,071.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLANCETT B110-375 Flowmeter Turbine 3gpm 1 Inch Mnpt
€1,407.72 /μονάδα