Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLANCETT B111-121 Flowmeter Turbine 180 Gpm 2 Inch Mnpt | AE9YWY 6NZT8

BLANCETT B111-121 Flowmeter Turbine 180 Gpm 2 Inch Mnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YWY Μοντέλο: B111-121Κωδ. Cross: 6NZT8
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
€1,710.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια1% της ανάγνωσης
Επιμελητήριο Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σύνδεσης2 MNPT
Συναρμολόγηση2 "MNPT
Υλικό ροήςΝερό και υγρά χαμηλού ιξώδους
Εύρος ροής15 έως 180 gpm
Για μέγεθος σωλήνα2"
Μέγ. GPM180
Ύψος4.25 "
Στέγαση Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος6"
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Μέγιστη. Θερμ.350 F
Μέγιστη. Ιξώδες400 SSU
ΠαραγωγήΣυχνότητα
Πτώση πίεσης - 100% Ροή (PSI)16
Παλμοί ανά γαλόνι330
Υλικό άξοναΚαρβίδιο του βολφραμίου
Θερμ.350 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΤουρμπίνα
Πλάτος2.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9475
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος σύνδεσηςΕύρος ροήςΓια μέγεθος σωλήναΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
BLANCETT B110-375-1 / 2 Flowmeter Turbine 0.3 Gpm 1/2 ίντσα Mnpt | AE9YWN 6NZR9 Β110-375-1 / 21.88 "1/2 MNPT.6 έως 3 gpm1 / 2 "3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι3"5000 psi€1,421.40
BLANCETT B110-500-1 / 2 Flowmeter Turbine 7.5 Gpm 1/2 ίντσα Mnpt | AE9YWP 6NZT0 Β110-500-1 / 21.88 "1/2 MNPT.75 έως 7.5 gpm1 / 2 "3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι3"5000 psi€1,473.81
BLANCETT B110-750-1 / 2 Flowmeter Turbine 15 Gpm 1/2 ίντσα Mnpt | AE9YWQ 6NZT1 Β110-750-1 / 21.88 "1/2 MNPT2 έως 15 gpm1 / 2 "3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι3"5000 psi€1,341.60
BLANCETT B110-375 Flowmeter Turbine 3gpm 1 ίντσα Mnpt | AE9YWR 6NZT2 B110-3751.88 "1 MNPT.6 έως 3 gpm1"3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι4"5000 psi€1,407.72
BLANCETT B110-500 Flowmeter Turbine 7.5gpm 1 ίντσα Mnpt | AE9YWT 6NZT3 B110-5001.88 "1 MNPT.75 έως 7.5 gpm1"3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι4"5000 psi€1,342.87
BLANCETT B110-750 Flowmeter Turbinegpm 15gpm 1 ίντσα Mnpt | AE9YWU 6NZT4 B110-7501.88 "1 MNPT2 έως 15 gpm1"3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι4"5000 psi€1,379.12
BLANCETT B110-875 Flowmeter Turbine 30gpm 1 ίντσα Mnpt | AE9YWV 6NZT5 B110-8751.88 "1 MNPT3 έως 30 gpm1"3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι4"5000 psi€1,365.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLANCETT B111-121 Flowmeter Turbine 180 Gpm 2 Inch Mnpt
€1,710.20 /μονάδα