Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLACKBURN (T&B) BTC1102 Μηχανικός συνδετήρας Offset Tang 1/0 έως 2 AWG | AH9KBP 3LN74

BLACKBURN (T&B) BTC1102 Μηχανικός συνδετήρας Offset Tang 1/0 έως 2 AWG

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KBP Μοντέλο: BTC1102Cross Ref: 3LN74
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
€15.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικός συνδετήρας
Τύπος σύνδεσηςΌφσετ Τανγκ
Στυλ κεφαλήςHex
Μήκος1.48 "
ΥλικόΗλεκτρολυτικός χαλκός
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού1/0 AWG λανθάνον
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού2 AWG λανθάνον
Υλικό βιδώνΕπίχρυσος χάλυβας
Μέγεθος στηρίγματος17 / 64 "
Πλάτος0.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός αγωγών: 1
    • Αριθμός οπών: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ κεφαλήςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΜέγεθος στηρίγματοςΠλάτοςΤιμή
BLACKBURN (T&B) BTC0208 Μηχανικός συνδετήρας Offset Tang 2 έως 8 AWG | AH9KBL 3LN71 BTC0208σχισμένο1.47 "2 AWG λανθάνον8 AWG λανθάνον17 / 64 "0.5 "€8.47
BLACKBURN (T&B) BTC0614 Μηχανικός συνδετήρας Offset Tang 6 έως 14 AWG | AH9KBM 3LN72 BTC0614σχισμένο1.09 "6 AWG λανθάνον14 AWG Στερεά13 / 64 "0.38 "€7.47
BLACKBURN (T&B) BTC1014 Μηχανικός συνδετήρας Offset Tang 10 έως 14 AWG | AH9KBN 3LN73 BTC1014σχισμένο1"10 AWG λανθάνον14 AWG Στερεά5 / 32 "0.31 "€12.80
BLACKBURN (T&B) BTC3104 Μηχανική σύνδεση μετατόπισης Tang 3/0 έως 4 AWG | AH9KBQ 3LN75 BTC3104Hex2.04 "3/0 AWG λανθάνον4 AWG λανθάνον13 / 32 "0.75 "€20.67
BLACKBURN (T&B) BTC3511 Μηχανικός συνδετήρας 350 kcmil έως 1/0 AWG | AH9KBR 3LN76 BTC3511Hex3.25 "350 κιλ1/0 AWG λανθάνον13 / 32 "1"€81.26
BLACKBURN (T&B) BTC4102 Μηχανικός συνδετήρας Offset Tang 4/0 έως 2 AWG | AH9KBT 3LN77 BTC4102Hex2.56 "4/0 AWG λανθάνον2 AWG λανθάνον11 / 32 "1"€36.53
BLACKBURN (T&B) BTC5011 Μηχανικός συνδετήρας 500 kcmil έως 1/0 AWG | AH9KBU 3LN78 BTC5011Hex4.25 "500 κιλ1/0 AWG λανθάνον13 / 32 "1.5 "€69.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLACKBURN (T&B) BTC1102 Μηχανικός συνδετήρας Offset Tang 1/0 έως 2 AWG
€15.03 /μονάδα