Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLACKBURN (T&B) ADR6 Μηχανικός σύνδεσμος Lug 6 έως 14 AWG 1 Cond | AH9KBH 3LN44

BLACKBURN (T&B) ADR6 Μηχανικός σύνδεσμος Lug 6 έως 14 AWG 1 Cond

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KBH Μοντέλο: ADR6Cross Ref: 3LN44
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
€1.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικός συνδετήρας
Τύπος σύνδεσηςΔιπλή βαθμολογία Lug
Στυλ κεφαλήςσχισμένο
Μήκος1.05 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού6 AWG λανθάνον
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού14 AWG Στερεά
Μέγεθος στηρίγματος1 / 4 "
Πλάτος0.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός αγωγών: 1
    • Αριθμός οπών: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ κεφαλήςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΜέγεθος στηρίγματοςΠλάτοςΤιμή
BLACKBURN (T&B) ADR11 Μηχανικός σύνδεσμος Lug 1/0 έως 14 AWG 1 Αγωγός | AH9KAV 3LN32 ADR11σχισμένο1.47 "1/0 AWG λανθάνον14 AWG Στερεά1 / 4 "0.63 "€3.06
BLACKBURN (T&B) ADR11-21 Μηχανικός σύνδεσμος Lug 1/0 έως 14 AWG 2 Αγωγός | AH9KAW 3LN33 ADR11-21σχισμένο1.47 "1/0 AWG λανθάνον14 AWG Στερεά1 / 4 "1.22 "€5.67
BLACKBURN (T&B) ADR2 Μηχανικός σύνδεσμος Lug 2 έως 14 AWG 1 Αγωγός | AH9KAX 3LN34 ADR2σχισμένο1.16 "2 AWG λανθάνον14 AWG Στερεά1 / 4 "0.5 "€2.49
BLACKBURN (T&B) ADR21 Μηχανικός σύνδεσμος Lug 2/0 έως 14 AWG 1 Αγωγός | AH9KAY 3LN35 ADR21σχισμένο1.47 "2/0 AWG λανθάνον14 AWG Στερεά1 / 4 "0.63 "€3.28
BLACKBURN (T&B) ADR21-21 Μηχανικός σύνδεσμος Lug 2/0 έως 14 AWG 2 Conductor | AH9KAZ 3LN36 ADR21-21σχισμένο1.47 "2/0 AWG λανθάνον14 AWG Στερεά1 / 4 "1.25 "€6.34
BLACKBURN (T&B) ADR25 Μηχανικός σύνδεσμος Lug 250 kcmil έως 6 AWG | AH9KBA 3LN37 ADR25Ρευματοδότης2"250 κιλ6 AWG λανθάνον5 / 16 "1"€8.33
BLACKBURN (T&B) ADR25-21 Μηχανικός σύνδεσμος Lug 250 kcmil έως 6 AWG | AH9KBB 3LN38 ADR25-21Ρευματοδότης2.56 "250 κιλ6 AWG λανθάνον3 / 8 "1.64 "€14.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLACKBURN (T&B) ADR6 Μηχανικός σύνδεσμος Lug 6 έως 14 AWG 1 Cond
€1.79 /μονάδα