Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BL BEARINGS BH1620 OH Needle Bearing Drawn Cup Bore 1.000 Inch | AH6ABU 35TX15

BL BEARINGS BH1620 OH Ρουλεμάν βελόνας Τραβηγμένη οπή κυπέλλου 1.000 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6ABU Μοντέλο: BH1620 OHCross Ref: 35TX15

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒελόνα ρουλεμάν
Μπόρε Ντιά.1.000
Υλικό κλουβιώνΑτσάλι
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου9840
Μέγιστη. RPM5000
Εκτός Dia.1.313 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου20,170
Θερμ. Εύρος-5 βαθμοί έως 250 βαθμοί
ΧαρακτηριστικάΣυρμένο Κύπελλο
Πλάτος31.750

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Δυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. RPMΕκτός Dia.Χωρητικότητα στατικού φορτίουΠλάτοςΤιμή
BL BEARINGS B1010 OH Ρουλεμάν βελόνας με οπή 0.625 ίντσας | AH4ZZP 35TW64 Β1010 ΟΗ0.625300043000.813579015.875€8.61
BL BEARINGS B1012 OH Ρουλεμάν βελόνας με οπή 0.625 ίντσας | AH4ZZQ 35TW65 Β1012 ΟΗ0.625429063000.813700019.050€10.66
BL BEARINGS B105 OH Ρουλεμάν βελόνας με οπή 0.625 ίντσας | AH4ZZR 35TW66 Β105 ΟΗ0.625131043000.81320107.925€8.05
BL BEARINGS B107 OH Ρουλεμάν βελόνας Τραβηγμένη οπή κυπέλλου 0.625 ίντσας | AH4ZZT 35TW67 Β107 ΟΗ0.625204043000.813352011.125€9.38
BL BEARINGS B108 OH Ρουλεμάν βελόνας Τραβηγμένη οπή κυπέλλου 0.625 ίντσας | AH4ZZU 35TW68 Β108 ΟΗ0.625236043000.813427012.700€7.94
BL BEARINGS B1210 OH Ρουλεμάν βελόνας με οπή 0.750 ίντσας | AH4ZZV 35TW69 Β1210 ΟΗ0.750394054001.000658015.875€9.88
BL BEARINGS B1212 OH Ρουλεμάν βελόνας με οπή 0.750 ίντσας | AH4ZZW 35TW70 Β1212 ΟΗ0.750476054001.000841019.050€12.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BL BEARINGS BH1620 OH Ρουλεμάν βελόνας Τραβηγμένη οπή κυπέλλου 1.000 ίντσες
€18.23 /μονάδα