Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BL BEARINGS 5201 2RS/C3 PRX Ρουλεμάν γωνιακής επαφής 1300lb. Nbr | AG4YRH 35HY95

BL BEARINGS 5201 2RS/C3 PRX Ρουλεμάν γωνιακής επαφής 1300lb. Nbr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4YRH Μοντέλο: 5201 2RS/C3 PRXCross Ref: 35HY95
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
€15.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακό ρουλεμάν επαφής
Ανοχή ABEC1
Μπόρε Ντιά.12mm
Υλικό κλουβιώνΠολυαμίδιο υψηλής ταχύτητας
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου10230.909726 Ν
ΛίπανσηΓράσο Polyrex EM
Μέγιστη. RPM17000
Εκτός Dia.32 mm
Υλικό σφραγίδαςΚαουτσούκ νιτριλίου
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1300 λίβρες
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 350 βαθμοί
ΧαρακτηριστικάΔιπλή σειρά
Πλάτος15.9mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)3.2
Πλάτος πλοίου (cm)3.2
Κωδικός ΕΣ8482105060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Δυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. RPMΕκτός Dia.Χωρητικότητα στατικού φορτίουΠλάτοςΤιμή
BL BEARINGS 5200 ZZ/C3 PRX Ρουλεμάν γωνιακής επαφής 850lb. | AG4YQY 35HY85 5200 ZZ / C3 PRX10mm7117.154592 Ν1900030mm850 λίβρες14.3mm€14.54
BL BEARINGS 5201 ZZ/C3 PRX Angular Contact Ball Bearing 1300lb. | AG4YQZ 35HY86 5201 ZZ / C3 PRX12mm10230.909726 Ν1700032 mm1300 λίβρες15.9mm€14.90
BL BEARINGS 5202 ZZ/C3 PRX Ρουλεμάν γωνιακής επαφής 1500lb. | ΑΓ4ΥΡΑ 35Υ87 5202 ZZ / C3 PRX15mm11565.376212 Ν1500035mm1500 λίβρες15.9mm€18.57
BL BEARINGS 5203 ZZ/C3 PRX Ρουλεμάν Γωνιακής Επαφής 2000lb. | AG4YRB 35HY88 5203 ZZ / C3 PRX17mm14679.131346 Ν1300040mm2000 λίβρες17.5mm€18.56
BL BEARINGS 5204 ZZ/C3 PRX Angular Contact Ball Bearing 2700lb. | AG4YRC 35HY89 5204 ZZ / C3 PRX20mm19572.175128 Ν1200047mm2700 λίβρες20.6mm€20.97
BL BEARINGS 5205 ZZ/C3 PRX Angular Contact Ball Bearing 3200lb. | AG4YRD 35HY90 5205 ZZ / C3 PRX25mm20906.641614 Ν980052mm3200 λίβρες20.6mm€24.83
BL BEARINGS 5206 ZZ/C3 PRX Ρουλεμάν γωνιακής επαφής 4600lb. | AG4YRE 35HY91 5206 ZZ / C3 PRX30mm28468.618368 Ν840062mm4600 λίβρες23.8mm€24.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BL BEARINGS 5201 2RS/C3 PRX Ρουλεμάν γωνιακής επαφής 1300lb. Nbr
€15.37 /μονάδα