BISON GEAR & ENGINEERING 027-730G0100 Hypoid Gearmotor 16.8 Rpm Tefc 230v | AD6MXX 46E546

BISON GEAR & ENGINEERING 027-730G0100 Hypoid Gearmotor 16.8 Rpm Tefc 230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6MXX Μοντέλο: 027-730G0100Σταυρός: 46E546

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,513.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποειδές ηλεκτροκινητήρα
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΚανένας
ΠερίφραξηTEFC
φινίρισμαζωγραφισμένα
Πλήρες φορτίο1.55
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΑτσάλι
Σχέση μετάδοσης100:1
ΓρανάζιαΑτσάλι
ΣτέγασηDie Cast αλουμίνιο
Hz6/60/90
Εισαγωγή HP1/4
Μονωτική κατηγορίαF
Μέγεθος πληκτρολογίου1/4 "Τετράγωνο x 1/4"
Μήκος λιγότερο άξονας14 5 / 16 "
ΛίπανσηPowerSTAR EP
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή725 ίντσες-lb.
Πλαίσιο κινητήρα49F
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας16.8
Χωρίς φορτίο RPM17.25
Συνολικό μήκος14.34 "
Υπερφόρτωση φορτίου910 λίβρες
Φάση3
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΝαι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 16 έως 30
ΣφραγίδεςΈξοδος διπλού χείλους
ΣτέλεχοςΚοίλη έξοδος
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)56.52
Πλάτος πλοίου (cm)24.45
Κωδικός ΕΣ8501403020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος πληκτρολογίουφινίρισμαΠλήρες φορτίοΜήκος λιγότερο άξοναςΛίπανσηΜέγιστη. ΡοπήΠλαίσιο κινητήραΤύπος κινητήραΤιμή
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0100 Hypoid Gearmotor 16.8 Rpm Tefc 230v | AD4BNF 41C228 027-725G01001/4 "Πλατεία x 1"Χρώμα με επικάλυψη κιβωτίου ταχυτήτων, ανοδιωμένο με κινητήρα0.8513.437 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής380 ίντσες-lb.39FΜετατροπέας 3 φάσεων€1,235.22
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0120 Hypoid Gearmotor 14 Rpm Tefc 230v | AD4BNG 41C229 027-725G01201/4 "Πλατεία x 1"Χρώμα με επικάλυψη κιβωτίου ταχυτήτων, ανοδιωμένο με κινητήρα0.8513.437 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής450 ίντσες-lb.39FΜετατροπέας 3 φάσεων€1,235.22
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0150 Hypoid Gearmotor 11.2 Rpm Tefc 230v | AD4BNH 41C230 027-725G01501/4 "Πλατεία x 1"Χρώμα με επικάλυψη κιβωτίου ταχυτήτων, ανοδιωμένο με κινητήρα0.8513.437 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής570 ίντσες-lb.39FΜετατροπέας 3 φάσεων€1,235.22
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0180 Hypoid Gearmotor 9.3 Rpm Tefc 230v | AD4BNJ 41C231 027-725G01801/4 "Πλατεία x 1"Χρώμα με επικάλυψη κιβωτίου ταχυτήτων, ανοδιωμένο με κινητήρα0.8513.437 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής680 ίντσες-lb.39FΜετατροπέας 3 φάσεων€1,235.22
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0240 Hypoid Gearmotor 7 Rpm Tefc 230v | AD4BNK 41C232 027-725G02401/4 "Πλατεία x 1"Χρώμα με επικάλυψη κιβωτίου ταχυτήτων, ανοδιωμένο με κινητήρα0.8513.437 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής900 ίντσες-lb.39FΜετατροπέας 3 φάσεων€1,234.50
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0010 Hypoid Gearmotor 168.6 Rpm Tefc 230v | AD4BNL 41C233 027-725G00101/4 "Πλατεία x 1"Χρώμα με επικάλυψη κιβωτίου ταχυτήτων, ανοδιωμένο με κινητήρα1.113.437 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής60 ίντσες-lb.39FΜετατροπέας 3 φάσεων€1,372.64
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0015 Hypoid Gearmotor 112.4 Rpm Tefc 230v | AD4BNM 41C234 027-725G00151/4 "Πλατεία x 1"Χρώμα με επικάλυψη κιβωτίου ταχυτήτων, ανοδιωμένο με κινητήρα1.113.437 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής90 ίντσες-lb.39FΜετατροπέας 3 φάσεων€1,310.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 027-730G0100 Hypoid Gearmotor 16.8 Rpm Tefc 230v
€1,513.18 /μονάδα