BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0180F Hypoid Gearmotor 9.3 rpm TEFC 115VAC | AH7LEL 36VN57

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0180F Hypoid Κινητήρας 9.3 rpm TEFC 115VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7LEL Μοντέλο: 026-725A0180FCross Ref: 36VN57

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,370.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΠυκνωτής 30 MFD 370V
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Πλήρες φορτίο1.86
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνΑλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΑτσάλι
Σχέση μετάδοσης180:1
Τύπος εργαλείουHypoid
ΣτέγασηΚιβώτιο βαφής με βαφή με επίστρωση, μοτέρ ανοδιωμένο
Hz60
Εισαγωγή HP1/8
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας13.625 "
ΛίπανσηΓράσο
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή680.0 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Θέση τοποθέτησηςΌλη η γωνία
RPM πινακίδας9.3
Χωρίς φορτίο RPM9.3
Απαιτείται αριθμός δίσκων φρένων0
Συνολικό μήκος13.625 "
Υπερφόρτωση φορτίου870 λίβρες
Φάση1
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΝαι
ΠεριστροφήCW / CCW
ΣφραγίδεςΤύπος χειλιών
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Τύπος άξοναΚοίλος
Θερμική προστασίαΝ/Α
ΧαρακτηριστικάΚινητήρας AC
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.405
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)56.64
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος φρένων Gearmotor: Κανένας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςHzΑπαιτείται πυκνωτήςΠερίφραξηΕισαγωγή HPΜονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΛίπανσηΤιμή
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0100 Hypoid Gearmotor 16.8 Rpm Tefc 115v | AD4BMR 41C215 026-725Α0100Υποειδές ηλεκτροκινητήρα6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής€1,258.62
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0120 Hypoid Gearmotor 14 Rpm Tefc 115v | AD4BMT 41C216 026-725Α0120Υποειδές ηλεκτροκινητήρα6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής€1,258.62
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0150 Hypoid Gearmotor 11.2 Rpm Tefc 115v | AD4BMU 41C217 026-725Α0150Υποειδές ηλεκτροκινητήρα6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής€1,258.62
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0180 Hypoid Gearmotor 9.3 Rpm Tefc 115v | AD4BMV 41C218 026-725Α0180Υποειδές ηλεκτροκινητήρα6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής€1,258.62
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0240 Hypoid Gearmotor 7 Rpm Tefc 115v | AD4BMW 41C219 026-725Α0240Υποειδές ηλεκτροκινητήρα6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής€1,258.62
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0010 Hypoid Gearmotor 168.6 Rpm Tefc 115v | AD4BMX 41C220 026-725Α0010Υποειδές ηλεκτροκινητήρα6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής€1,342.48
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0015 Hypoid Gearmotor 112.4 Rpm Tefc 115v | AD4BMY 41C221 026-725Α0015Υποειδές ηλεκτροκινητήρα6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής€1,342.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0180F Hypoid Κινητήρας 9.3 rpm TEFC 115VAC
€1,370.66 /μονάδα