BISON GEAR & ENGINEERING 017-260-0072 Ac Gearmotor Inverter Rpm 24 Torque 277 | AE4HMM 5KNK5

BISON GEAR & ENGINEERING 017-260-0072 Ac Gearmotor Inverter Rpm 24 Torque 277

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4HMM Μοντέλο: 017-260-0072Cross Ref: 5KNK5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,188.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
ΠερίφραξηΔΕΔ
φινίρισμαΑζωγράφιστος
Πλήρες φορτίο0.5
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτων304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σχέση μετάδοσης72:1
ΓρανάζιαΑτσάλι
Στέγαση304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εισαγωγή HP1/8
Μονωτική κατηγορίαF
Μέγεθος πληκτρολογίου6 mmSQ X 25 mm
Μήκος λιγότερο άξονας223mm
ΛίπανσηΓράσο ποιότητας τροφίμων
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή256.0 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας24
Χωρίς φορτίο RPM25
Υπερφόρτωση φορτίου200 λίβρες
Φάση3
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΝαι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
RPM @ 50 Hz16
Εύρος RPMαπό 16 έως 30
ΣφραγίδεςΣφραγίδα Triple Lip Cartridge με ανοξείδωτο Slinger
Στέλεχοςμονόκλινο
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Αρχική ροπή800 ίντσες-lb.
Θερμική προστασίαΟχι
Τάση230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.9215
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)48.51
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ8501404020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΠλήρες φορτίοΣχέση μετάδοσηςΧωρίς φορτίο RPMΣυνολικό μήκοςΥπερφόρτωση φορτίουΕύρος RPMΣτέλεχοςΤιμή
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0005 Ac Gearmotor Inverter Rpm 330 Torque 8 | AE4HMA 5KNJ4 017-160-00053350.245:1357-70 λίβρεςαπό 251 έως 500μονόκλινο€1,650.48
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0010 Ac Gearmotor Inverter Rpm 165 Torque 17 | AE4HMB 5KNJ5 017-160-00101730.2410:1178-90 λίβρεςαπό 151 έως 200μονόκλινο€1,650.01
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0019 Ac Gearmotor Inverter Rpm 87 Torque 32 | AE4HMC 5KNJ6 017-160-0019890.2419:194-110 λίβρεςαπό 76 έως 100μονόκλινο€1,650.01
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0037 Ac Gearmotor Inverter Rpm 45 Torque 58 | AE4HMD 5KNJ7 017-160-0037460.2437:148-135 λίβρεςαπό 31 έως 50μονόκλινο€1,650.48
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0072 Ac Gearmotor 23 Rpm Tenv 230v | AE4HME 5KNJ8 017-160-0072230.2472:124270.7mm120 λίβρεςαπό 16 έως 30Ενιαία έξοδος€1,650.48
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0139 Ac Gearmotor 12 Rpm Tenv 230v | AE4HMF 5KNJ9 017-160-0139120.24139:112270.7mm105 λίβρεςαπό 0 έως 15Ενιαία έξοδος€1,650.48
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0271 Ac Gearmotor 6 Rpm Tenv 230v | AE4HMG 5KNK0 017-160-027160.24271:06270.7mm105 λίβρεςαπό 0 έως 15Ενιαία έξοδος€1,650.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 017-260-0072 Ac Gearmotor Inverter Rpm 24 Torque 277
€2,188.17 /μονάδα