Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BISHOP-WISECARVER SWSE2XA Οδηγός τροχού Εκκεντρικό μέγεθος 2 | AH4PAD 35FV72

BISHOP-WISECARVER SWSE2XA οδηγός καρφιά τροχού Έκκεντρο μέγεθος 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH4PAD Μοντέλο: SWSE2XACross Ref: 35FV72
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
€72.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός οδηγού
Φορτίο υλικό52100 Χάλυβας άνθρακα
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή μπάλα
Μπόρε Ντιά.0.375 "
ΥπηρεσίεςΣκέτη
Μέγιστη. Φόρτωση αξονικού141
Μέγιστη. Φόρτωση ακτινικής596
Αριθμός ρουλεμάν1
Πιλότος Ντί.0.3775
Roller Dia.1.21 "
Υλικό κυλίνδρων52100 Χάλυβας άνθρακα
Πλάτος κυλίνδρου0.438 "
ShapeV-Groove
Μέγεθος2"
Στάντ Ντι.0.375 "
Μήκος στηρίγματος0.338 "
Υλικό Stud303 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΚουμπί κολάρου
νήμα Μήκος0.338
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25
ΧαρακτηριστικάΕκκεντρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0454
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8482101080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση Stud: 0.38
    • Βάθος πιλοτικής τρύπας (In.): 0.129

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος στηρίγματοςΜπόρε Ντιά.Μέγιστη. Φόρτωση αξονικούνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΜέγιστη. Φόρτωση ακτινικήςRoller Dia.Τιμή
BISHOP-WISECARVER SWSC1A Οδηγός καρφιά τροχού Ομόκεντρο Μέγεθος 1 | AH4PAA 35FV69 SWSC1A0.319 "0.187 "570.319M8 x 1.25Ομόκεντρος2740.771 "€64.97
BISHOP-WISECARVER SWSE1A Οδηγός Ρόδα Εκκεντρικό Μέγεθος 1 | AH4PAB 35FV70 SWSE1A0.234 "0.187 "570.234M6 x 1Εκκεντρικός2740.771 "€64.97
BISHOP-WISECARVER SWSC2XA Οδηγός τροχού Ομόκεντρο μέγεθος 2 | AH4PAC 35FV71 SWSC2XA0.448 "0.375 "1410.448M10 x 1.5Ομόκεντρος5961.21 "€72.70
BISHOP-WISECARVER SWSC3XA Οδηγός Τροχού Ομόκεντρο Μέγεθος 3 | AH4PAE 35FV73 SWSC3XA0.595 "0.472 "3820.595 "M12 x 1.75Ομόκεντρος13261.803 "€81.56
BISHOP-WISECARVER SWSE3XA Οδηγός τροχού Εκκεντρικό μέγεθος 3 | AH4PAF 35FV74 SWSE3XA0.425 "0.472 "3820.425M10 x 1.5Εκκεντρικός13261.803 "€81.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISHOP-WISECARVER SWSE2XA οδηγός καρφιά τροχού Έκκεντρο μέγεθος 2
€72.70 /μονάδα