Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BISHOP-WISECARVER SWSE1A Οδηγός Ρόδα Εκκεντρικό Μέγεθος 1 | AH4PAB 35FV70

BISHOP-WISECARVER SWSE1A Οδηγός καρφιά τροχού Έκκεντρο μέγεθος 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4PAB Μοντέλο: SWSE1ACross Ref: 35FV70
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
€64.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός οδηγού
Φορτίο υλικό52100 Χάλυβας άνθρακα
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή μπάλα
Μπόρε Ντιά.0.187 "
ΥπηρεσίεςΣκέτη
Μέγιστη. Φόρτωση αξονικού57
Μέγιστη. Φόρτωση ακτινικής274
Αριθμός ρουλεμάν1
Πιλότος Ντί.0.2505
Roller Dia.0.771 "
Υλικό κυλίνδρων52100 Χάλυβας άνθρακα
Πλάτος κυλίνδρου0.31 "
ShapeV-Groove
Μέγεθος1"
Στάντ Ντι.0.25 "
Μήκος στηρίγματος0.234 "
Υλικό Stud303 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΚουμπί κολάρου
νήμα Μήκος0.234
Μέγεθος νήματοςM6 x 1
ΧαρακτηριστικάΕκκεντρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0181
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8482101080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση Stud: 0.024
    • Βάθος πιλοτικής τρύπας (In.): 0.097

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος στηρίγματοςΜπόρε Ντιά.Μέγιστη. Φόρτωση αξονικούνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΜέγιστη. Φόρτωση ακτινικήςRoller Dia.Τιμή
BISHOP-WISECARVER SWSC1A Οδηγός καρφιά τροχού Ομόκεντρο Μέγεθος 1 | AH4PAA 35FV69 SWSC1A0.319 "0.187 "570.319M8 x 1.25Ομόκεντρος2740.771 "€64.97
BISHOP-WISECARVER SWSC2XA Οδηγός τροχού Ομόκεντρο μέγεθος 2 | AH4PAC 35FV71 SWSC2XA0.448 "0.375 "1410.448M10 x 1.5Ομόκεντρος5961.21 "€72.70
BISHOP-WISECARVER SWSE2XA Οδηγός τροχού Εκκεντρικό μέγεθος 2 | AH4PAD 35FV72 SWSE2XA0.338 "0.375 "1410.338M8 x 1.25Εκκεντρικός5961.21 "€72.70
BISHOP-WISECARVER SWSC3XA Οδηγός Τροχού Ομόκεντρο Μέγεθος 3 | AH4PAE 35FV73 SWSC3XA0.595 "0.472 "3820.595 "M12 x 1.75Ομόκεντρος13261.803 "€81.56
BISHOP-WISECARVER SWSE3XA Οδηγός τροχού Εκκεντρικό μέγεθος 3 | AH4PAF 35FV74 SWSE3XA0.425 "0.472 "3820.425M10 x 1.5Εκκεντρικός13261.803 "€81.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISHOP-WISECARVER SWSE1A Οδηγός καρφιά τροχού Έκκεντρο μέγεθος 1
€64.97 /μονάδα