Κλείστρο τοίχου αλουμινίου: 4C557 , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , CFM @ 0.500-In. SP: 1350 , Φίμπεργκλας Τοίχου Αρ. 5C212 , Πλάτος φλάντζας: 1" , Φινίρισμα πλαισίου: Γαλβανιζέ , Υλικό πλαισίου: Γαλβανιζέ , Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.: 1C743 , Υψος: 20 " , Hz: 60 , Intake Guard No.: 1WBT9 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστός αέρας , Κινητήρας HP: 1/4 , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , Θέση τοποθέτησης: Κάθετη ή Οριζόντια , Διάμετρος προπέλας: 16 " , Υλικό έλικας: Αλουμίνιο , Ελεγχος ταχύτητας: Οχι , Βάθος Venturi: 2-3 / 4 " , Watt: 186 , Πλάτος: 20 "
Ανεμιστήρας εξάτμισης 16 ίντσες, 230V
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης Dayton 16 ιντσών χρησιμοποιούνται για να σπρώχνουν τον παλιό αέρα και να εισάγουν καθαρό και καθαρό αέρα για καλύτερο περιβάλλον εργασίας. Αυτοί οι ανεμιστήρες έχουν ανθεκτικές γαλβανισμένες χαλύβδινες λεπίδες ικανές να χειρίζονται μεγάλους όγκους αέρα σε χαμηλή στατική πίεση και προσφέρουν κάθετες & οριζόντιες επιλογές τοποθέτησης στον τοίχο. Έχουν σχεδιαστεί με πλήρως κλειστούς, κινητήρες αέρα και έρχονται με μόνωση κατηγορίας Β. Αυτοί οι ανεμιστήρες εξάτμισης Dayton προσφέρουν καλύτερα οφέλη έναντι των ανεμιστήρων άμεσης κίνησης καθώς λειτουργούν πιο αθόρυβα και επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ταχύτητας του ανεμιστήρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των ανεμιστήρων εξάτμισης Dayton 16 ιντσών, που διατίθενται σε ταχύτητες ροής αέρα που κυμαίνονται από 950 έως 12363 CFM σε Raptor Supplies.
Χαρακτηριστικά
- Οι ανεμιστήρες εξάτμισης απευθείας μετάδοσης κίνησης της Dayton διαθέτουν κινητήρα 1/4 hp που λειτουργεί με ταχύτητες έως και 1750 rpm.
- Αυτοί οι βιομηχανικοί ανεμιστήρες εξάτμισης 16 ιντσών διαθέτουν σκελετό από χάλυβα με γαλβανισμένο φινίρισμα για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.
- Διαθέτουν πλήρως κλειστά περιβλήματα αέρα για να αποτρέψουν την είσοδο υγρών ή υπολειμμάτων στο εσωτερικό του κινητήρα.
- Αυτοί οι μονωμένοι κινητήρες κατηγορίας Β έχουν θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και 104 βαθμούς F.
- Είναι εξοπλισμένα με λεπίδες αλουμινίου και προσφέρουν επιλογές κάθετης και οριζόντιας τοποθέτησης στον τοίχο.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ανεμιστήρων απευθείας και με ιμάντα;
- Στους ανεμιστήρες εξάτμισης απευθείας μετάδοσης κίνησης, η προπέλα του ανεμιστήρα συνδέεται απευθείας στον άξονα του κινητήρα, ενώ οι ανεμιστήρες με ιμάντα έχουν έναν άξονα κινητήρα συνδεδεμένο με μια τροχαλία, η οποία συνδέεται περαιτέρω με μια δεύτερη τροχαλία με έναν ιμάντα. Αυτή η δεύτερη τροχαλία συνδέεται με τον άξονα που κινεί την προπέλα του ανεμιστήρα.
- Οι ανεμιστήρες απευθείας μετάδοσης δεν έχουν απώλειες μετάδοσης ισχύος επειδή ο έλικας συνδέεται απευθείας με τον άξονα του κινητήρα, ενώ οι ανεμιστήρες με ιμάντα παρουσιάζουν απώλεια μετάδοσης ισχύος λόγω τριβής μεταξύ του ιμάντα, των τροχαλιών και των ρουλεμάν του άξονα μετάδοσης κίνησης.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ανεμιστήρων εξαερισμού και της εξάτμισης;
Οι ανεμιστήρες εξαερισμού βοηθούν στην εισαγωγή φρέσκου και καθαρού αέρα σε ένα δωμάτιο ή χώρο, ενώ οι ανεμιστήρες εξαγωγής απομακρύνουν τον βρώμικο ή μολυσμένο αέρα από την ίδια περιοχή.
Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ενός ανεμιστήρα εξάτμισης απευθείας μετάδοσης κίνησης για την εφαρμογή μου;
- Ροή αέρα (CFM)
- Στατική πίεση
- Όριο έντασης