DAYTON 10E040 Ανεμιστήρας 16 ιντσών 115 / 230v | AA2CWR

DAYTON 10E040 Ανεμιστήρας εξάτμισης 16 ιντσών 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CWR Μοντέλο: 10E040

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€682.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο4C557
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP2432
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2212
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1945
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C212
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο3.1/1.6
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C743
Ύψος20 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBT9
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος15-1 / 2 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1750
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες3
Φάση1
Έλικα Dia.16 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft14.8
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft16.4
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΒιομηχανική / εμπορική άμεση κίνηση
Βάθος Βεντούρι2-3 / 4 "
Τάση115/230
Watts186
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.14
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)52.83
Πλάτος πλοίου (cm)52.83
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΛεπίδεςCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΦάσηSones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
DAYTON 10D972 Ανεμιστήρας 16 ιντσών 115 / 230v | AA2CTW 10D972424832335116.615.3Εμπορική άμεση κίνηση115/230€562.73
DAYTON 10D983 Εξαεριστήρας 16 ίντσες 115 / 230v | AA2CUH 10D983324762288114.114.4Βιομηχανική άμεση κίνηση115/230€1,031.77
DAYTON 10D984 Ανεμιστήρας 16 ιντσών 208-230 / 460v | AA2CUJ 10D984324762288314.114.4Βιομηχανική άμεση κίνηση208-230/460€1,032.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10E040 Ανεμιστήρας εξάτμισης 16 ιντσών 115/230v
€682.33 /μονάδα