Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BISHOP-WISECARVER R44612180 Συρόμενος δακτύλιος 180 βαθμοί 656.74 χιλ. Od | AC2VPZ 2NDJ6

BISHOP-WISECARVER R44612180 Slide Ring 180 Degree 656.74 Mm Od

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2VPZ Μοντέλο: R44612180Cross Ref: 2NDJ6
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
€2,801.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι
Μέσα Dia.567.26mm
Μέγεθος οπής στερέωσης6.8mm
Αριθμός οπών σιδηροδρόμων8
Εκτός Dia.656.74mm
Φινίρισμα σιδηροτροχιάςΓείωση ακριβείας
Υλικό σιδηροτροχιάςΑτσάλι
Τύπος βίδαςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Θερμ. Εύρος-20 να 60
Μέγεθος νήματοςM6
ΧαρακτηριστικάΜισό δαχτυλίδι 180 βαθμών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.42
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)65.53
Πλάτος πλοίου (cm)32.77
Κωδικός ΕΣ8482992560
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος ράγας (mm) (26.0)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγεθος οπής στερέωσηςΕκτός Dia.Μέγεθος νήματοςΤιμή
BISHOP-WISECARVER R1293180 Συρόμενος δακτύλιος 180 Degree 105.37 Mm Od | AC2VPT 2NDH9 R129318080.63mm3.7mm105.37mmM3€669.23
BISHOP-WISECARVER R12127180 Συρόμενος δακτύλιος 180 βαθμοί 139.37 χιλ. Od | AC2VPU 2NDJ1 R12127180114.63mm3.7mm139.37mmM3€775.99
BISHOP-WISECARVER R25159180 Συρόμενος δακτύλιος 180 βαθμοί 184.74 χιλ. Od | AC2VPV 2NDJ2 R25159180133.26mm5.5mm184.74mmM5€810.05
BISHOP-WISECARVER R25255180 Συρόμενος δακτύλιος 180 βαθμοί 280.74 χιλ. Od | AC2VPW 2NDJ3 R25255180229.26mm5.5mm280.74mmM5€1,325.98
BISHOP-WISECARVER R25351180 Συρόμενος δακτύλιος 180 βαθμοί 367.74 χιλ. Od | AC2VPX 2NDJ4 R25351180325.26mm5.5mm367.74mmM5€1,595.50
BISHOP-WISECARVER R44468180 Συρόμενος δακτύλιος 180 βαθμός 512.74 χιλ. Od | AC2VPY 2NDJ5 R44468180423.26mm6.8mm512.74mmM6€2,208.14
BISHOP-WISECARVER R76799180 Συρόμενος δακτύλιος 180 βαθμοί 875.74 χιλ. Od | AC2VQA 2NDJ7 R76799180722.26mm14mm875.74mmM12€4,720.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISHOP-WISECARVER R44612180 Slide Ring 180 Degree 656.74 Mm Od
€2,801.57 /μονάδα