BISHOP-WISECARVER R76799180 Συρόμενος δακτύλιος 180 βαθμοί 875.74 χιλ. Od | AC2VQA 2NDJ7

BISHOP-WISECARVER R76799180 Slide Ring 180 Degree 875.74 Mm Od

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2VQA Μοντέλο: R76799180Cross Ref: 2NDJ7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,720.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι
Μέσα Dia.722.26mm
Μέγεθος οπής στερέωσης14mm
Αριθμός οπών σιδηροδρόμων8
Εκτός Dia.875.74mm
Φινίρισμα σιδηροτροχιάςΓείωση ακριβείας
Υλικό σιδηροτροχιάςΑτσάλι
Τύπος βίδαςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Θερμ. Εύρος-20 να 60
Μέγεθος νήματοςM12
ΧαρακτηριστικάΜισό δαχτυλίδι 180 βαθμών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)87.63
Πλάτος πλοίου (cm)43.69
Κωδικός ΕΣ8482992560
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος ράγας (mm) (50.5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγεθος οπής στερέωσηςΕκτός Dia.Μέγεθος νήματοςΤιμή
BISHOP-WISECARVER R1293180 Συρόμενος δακτύλιος 180 Degree 105.37 Mm Od | AC2VPT 2NDH9 R129318080.63mm3.7mm105.37mmM3€669.23
BISHOP-WISECARVER R12127180 Συρόμενος δακτύλιος 180 βαθμοί 139.37 χιλ. Od | AC2VPU 2NDJ1 R12127180114.63mm3.7mm139.37mmM3€775.99
BISHOP-WISECARVER R25159180 Συρόμενος δακτύλιος 180 βαθμοί 184.74 χιλ. Od | AC2VPV 2NDJ2 R25159180133.26mm5.5mm184.74mmM5€810.05
BISHOP-WISECARVER R25255180 Συρόμενος δακτύλιος 180 βαθμοί 280.74 χιλ. Od | AC2VPW 2NDJ3 R25255180229.26mm5.5mm280.74mmM5€1,325.98
BISHOP-WISECARVER R25351180 Συρόμενος δακτύλιος 180 βαθμοί 367.74 χιλ. Od | AC2VPX 2NDJ4 R25351180325.26mm5.5mm367.74mmM5€1,595.50
BISHOP-WISECARVER R44468180 Συρόμενος δακτύλιος 180 βαθμός 512.74 χιλ. Od | AC2VPY 2NDJ5 R44468180423.26mm6.8mm512.74mmM6€2,208.14
BISHOP-WISECARVER R44612180 Συρόμενος δακτύλιος 180 βαθμοί 656.74 χιλ. Od | AC2VPZ 2NDJ6 R44612180567.26mm6.8mm656.74mmM6€2,801.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISHOP-WISECARVER R76799180 Slide Ring 180 Degree 875.74 Mm Od
€4,720.26 /μονάδα