BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 230-V 1ph Scissor Lift Table 2200 Lb. 230v 1 φάση | AC2TDN 2MNW9

BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 230-V 1ph Scissor Lift Table 2200 Lb. 230v 1 φάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2TDN Μοντέλο: LX-100N 230-V 1phCross Ref: 2MNW9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,995.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
HP1
Χωρητικότητα φορτίου2200 λίβρες
Χαμηλό ύψος3-5 / 16 "
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας51 "
Στυλ πλατφόρμαςΣταθερό
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Powered ByΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος38-5 / 8 "
Δευτερόλεπτα ταχύτητας11
Τάση230V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 222.26
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)129.54
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΠλάτος ΠλατφόρμαςΤάσηΤιμή
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 115-V Scissor Lift Table 2200 Lb. 115v 1 φάση | AC2TDM 2MNW8 LX-100N 115-V124 "115V€7,035.62
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 230-v 3ph Scissor Lift Table 2200 Lb. 230v 3 φάση | AC2TDP 2MNX1 LX-100N 230-v 3ph324 "230V€7,109.38
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 480v 3 ph Scissor Lift Table 2200 Lb. 480v 3 φάση | AC2TDQ 2MNX2 LX-100N 480v 3 ph324 "480V€7,109.38
BISHAMON INDUSTRIES LX-100W Scissor Lift Table 2200 Lb. 230v 3 φάση | AE2RHG 4ZD61 LX-100W334.5 "230V€7,514.09
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N Scissor Lift Table, 1 HP, 2200 lbs. Χωρητικότητα, 24.5 x 51 ίντσες Μέγεθος πλατφόρμας | CJ8VPZ LX-100N---€7,350.00
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N-230-1-F Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, Λειτουργία με πόδι, 230V, 1 Ph, 2200 lbs. Χωρητικότητα, Πλατφόρμα 24.5 x 51 ιντσών | CJ8VQA LX-100N-230-1-F---€9,555.00
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N-230-1-H Scissor Lift Table, Hand Control, 230V, 1 Ph, 2200 lbs. Χωρητικότητα, Πλατφόρμα 24.5 x 51 ιντσών | CJ8VQB LX-100N-230-1-H---€9,220.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 230-V 1ph Scissor Lift Table 2200 Lb. 230v 1 φάση
€6,995.63 /μονάδα