BINKS 98-1067 Σετ ψεκασμού πίεσης 0.046in / 1.2mm | AB4PJV 1ZLA9

BINKS 98-1067 Κιτ πιστολιού ψεκασμού πίεσης 0.046 ίντσες / 1.2 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4PJV Πρότυπο: 98-1067Cross Ref: 1ZLA9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,847.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβατικό κιτ ψεκασμού
Κατανάλωση αέρα14.3 cfm @ 50 psi
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Χωρητικότητα κυπέλλου2 qt.
Ταχύτητα παράδοσης υγρώνΜεσαίο έως γρήγορο
Τύπος παράδοσης υγρώνΠίεση
Μέγεθος ακροφυσίων0.046 "/ 1.2 mm
Βέλτιστο εύρος ιξώδους χρωμάτωνΧαμηλό έως Μεσαίο
Μέγεθος μοτίβου14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.1985
Ύψος πλοίου (cm)32.26
Μήκος πλοίου (cm)46.23
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8424909080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BINKS 98-1067 Κιτ πιστολιού ψεκασμού πίεσης 0.046 ίντσες / 1.2 mm
€1,847.55 /μονάδα