BFT GATE OPENERS R93524500001 Swing Gate Kit Single 16-1/2 Feet | AA3VCU 11W411

BFT GATE OPENERS R93524500001 Swing Gate Kit Single 16-1/2 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3VCU Μοντέλο: R93524500001Cross Ref: 11W411

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,466.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ χειριστή Swing Gate
ΧρώμαΓκρί
Κύκλος60 κύκλοι / ημέρα
Βάθος3.125 "
Ύψος4"
Μέγιστη. Χωρητικότητα16-1 / 2 πόδια Πύλη, 550 λίβρες.
Μηχανοκίνητα40W
ΕπιχείρησηΒαθμός Κατοικίας
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΕνσωματωμένο Thermal Overload και Torque Limited
Χαρακτηριστικάμονόκλινο
Τάση24VDC - 120VAC
Πλάτος37.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.12
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)118.11
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8501202000
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΧωρητικότηταΠλάτοςΤιμή
BFT GATE OPENERS R935229 00004 Swing Gate Kit Single 10 Feet | AA3VCW 11W413 R935229 0000410 πόδια Πύλη, 550 λίβρες.32.5 "€3,335.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BFT GATE OPENERS R93524500001 Swing Gate Kit Single 16-1/2 πόδια
€1,466.15 /μονάδα