BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-24-36-5 Μεταφορικό κρεβάτι Μήκος 36 Πλάτος 24 | AE7GLP 5YDF5

BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-24-36-5 Μεταφορικό κρεβάτι Μήκος 36' Πλάτος 24

Στοιχείο: AE7GLP Μοντέλο: B/FP1.5-24-36-5Cross Ref: 5YDF5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€44,011.26 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετακομιστής
ρυθμιζόμενο Ύψος31 1/2 "έως 44 1/2"
ΡουλεμάνΑκρίβεια
Βάθος κρεβατιού12 "
Μήκος κρεβατιού36 "
Πλάτος κρεβατιού24 "
φινίρισμαΧρώμα
HP1.125
Πόδια ανά μονάδα22
Χωρητικότητα φορτίου100 λίβρες Ανά γραμμικό πόδι
Τύπος κινητήραDC
Φάσημονόκλινο
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Shaft Dia.0.438 "
Ταχύτητα0 έως 120 πόδια ανά λεπτό
Τύπος στάσηςΠόδια με τροχίσκους
διακόπτηςΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση (2)
Τάση120 VAC
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 504
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8428390000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναλογία επέκτασης (3: 1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΠλάτοςΤιμή
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-12-5 Μεταφορικό κρεβάτι Μήκος 12 B / FP1.5-30-12-5. 37530 "€17,672.42
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-24-5 Μεταφορικό κρεβάτι Μήκος 24 B / FP1.5-30-24-5. 7530 "€30,142.53
RFQ
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-36-5 Μεταφορικό κρεβάτι Μήκος 36 B / FP1.5-30-36-51.12530 "€42,978.15
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-48-5 Μεταφορικό κρεβάτι Μήκος 48 B / FP1.5-30-48-51.530 "€57,723.76
RFQ
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-12-5 Μεταφορικό κρεβάτι Μήκος 12 B / FP1.5-18-12-5. 37518 "€17,373.14
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-24-5 Μεταφορικό κρεβάτι Μήκος 24 B / FP1.5-18-24-5. 7518 "€30,878.24
RFQ
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-36-5 Μεταφορικό κρεβάτι Μήκος 36 B / FP1.5-18-36-51.12518 "€44,353.71
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-24-36-5 Μεταφορικό κρεβάτι Μήκος 36' Πλάτος 24
€44,011.26 /μονάδα