BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-24-5 Μεταφορικό κρεβάτι Μήκος 24 Πλάτος 18 | AE7GLJ 5YDF0

BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-24-5 Μεταφορικό κρεβάτι Μήκος 24' Πλάτος 18

Στοιχείο: AE7GLJ Μοντέλο: B/FP1.5-18-24-5Cross Ref: 5YDF0
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€30,878.24 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετακομιστής
ρυθμιζόμενο Ύψος31 1/2 "έως 44 1/2"
ΡουλεμάνΑκρίβεια
Βάθος κρεβατιού12 "
Μήκος κρεβατιού24 "
Πλάτος κρεβατιού18 "
φινίρισμαΧρώμα
HP. 75
Πόδια ανά μονάδα16
Χωρητικότητα φορτίου100 λίβρες Ανά γραμμικό πόδι
Τύπος κινητήραDC
Φάσημονόκλινο
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Shaft Dia.0.438 "
Ταχύτητα0 έως 120 πόδια ανά λεπτό
Τύπος στάσηςΠόδια με τροχίσκους
διακόπτηςΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση (2)
Τάση120 VAC
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 285.75
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8428390000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναλογία επέκτασης (3: 1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΠλάτοςΤιμή
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-12-5 Μεταφορικό κρεβάτι Μήκος 12 B / FP1.5-30-12-5. 37530 "€17,672.42
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-24-5 Μεταφορικό κρεβάτι Μήκος 24 B / FP1.5-30-24-5. 7530 "€30,142.53
RFQ
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-36-5 Μεταφορικό κρεβάτι Μήκος 36 B / FP1.5-30-36-51.12530 "€42,978.15
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-48-5 Μεταφορικό κρεβάτι Μήκος 48 B / FP1.5-30-48-51.530 "€57,723.76
RFQ
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-12-5 Μεταφορικό κρεβάτι Μήκος 12 B / FP1.5-18-12-5. 37518 "€17,373.14
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-36-5 Μεταφορικό κρεβάτι Μήκος 36 B / FP1.5-18-36-51.12518 "€44,353.71
RFQ
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-48-5 Μεταφορικό κρεβάτι Μήκος 48 B / FP1.5-18-48-51.518 "€57,311.90
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-24-5 Μεταφορικό κρεβάτι Μήκος 24' Πλάτος 18
€30,878.24 /μονάδα