Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEST 6781R Ανθεκτικό σε χημικό γάντι 12 L Μέγεθος L Pr | AF4AKQ 8N891

BEST 6781R Γάντι ανθεκτικό στα χημικά 12 L Μέγεθος L Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4AKQ Μοντέλο: 6781RΣταυρός: 8N891

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντια ανθεκτικά στα χημικά
ΧρώμαΜαύρη
ΜανσέταΓάντι
φινίρισμαΛείος
Μήκος12 "
Υλικό γραμμήςΒαμβάκι
ΥλικόNeoprene
ΜέγεθοςL

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3015
Ύψος πλοίου (cm)38.86
Μήκος πλοίου (cm)36.07
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ6216001740
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Πλήρως επικαλυμμένο, ενισχυμένο μανσέτα ασφαλείας, ζαρωμένο φινίρισμα, χωρίς ειδική επεξεργασία, κομμένα και ραμμένα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEST 6781R Γάντι ανθεκτικό στα χημικά 12 L Μέγεθος L Pr
€26.66 /μονάδα