Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY SG24-PC Σωλήνας σωλήνων 4-1 / 2 ίντσες 310 Lb | AD3TVR 40P194

BESSEY Σφιγκτήρας σωλήνα SG24-PC 4-1/2 ίντσας 310 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3TVR Μοντέλο: SG24-PCΣταυρός: 40P194
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
€256.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας σωλήνα
Beam Πλάτος1 / 2 "
Ύψος10.25 "
Μήκος10.75 "
ΥλικόΧάλυβας κραματοποιημένου με κρύο προφίλ
Μέγιστη. Φορτώνω310 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση310 λίβρες
Μέγεθος Pad3/4 x 1-1/2"
Μέγεθος σωλήνα3-1 / 2 "
Μέγεθος ράβδου4 "dia.
Tube Size4"
Πλάτος2.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.413
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ανοιγμός λαιμού 2-3 / 4 ", δύναμη σιαγόνων 4-1 / 2", ανθεκτική στη θερμότητα έως 200 βαθμούς C, ρυθμιζόμενο συρόμενο βραχίονα, άνω και κάτω λαβές

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΒίδα μεγέθουςΒάθος λαιμούΧαρακτηριστικάΤιμή
BESSEY BPC-H12 Σφιγκτήρας σωλήνα H-Style 1/2 ίντσας, με χυτές σιαγόνες βαρέως τύπου | AH3KVN 32PJ62 BPC-H123.57/161.5H-Στυλ€27.96
BESSEY PC-34DR Σφιγκτήρας σωλήνων, παραδοσιακό στυλ, εξαιρετικά υψηλή βάση, 2-1/2 ίντσες | AH3KVP 32PJ65 PC-34DR2.55/82.5Παραδοσιακός€34.32
BESSEY PC12-2 Σφιγκτήρας σωλήνων, ελαφριά αντοχή, δύναμη σύσφιξης 440 lb, 1 1/2 ίντσα λαιμού Dp, λαβή μανιβέλας | CN9KFW 48ZY80 PC12-2----€27.27
BESSEY PC34-2 Σφιγκτήρας σωλήνων, ελαφριά αντοχή, δύναμη σύσφιξης 440 lb, 1 3/4 ίντσας λαιμού Dp, λαβή μανιβέλας | CN9KFX 48ZY81 PC34-2----€31.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY Σφιγκτήρας σωλήνα SG24-PC 4-1/2 ίντσας 310 Lb
€256.25 /μονάδα