Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY MMS-8 Sliding Arm F Clamp Shop 8 In | AC2EJM 2JFU8

BESSEY MMS-8 Σφιγκτήρας Συρόμενου Βραχίονα F Shop 8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2EJM Μοντέλο: MMS-8Cross Ref: 2JFU8
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
€37.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα
Υλικό ράβδουΑτσάλι
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)3/4 x 1 1/4
λαβή Μήκος2.5 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου8"
Ονομαστική πίεση σύσφιξης400 λίβρες
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)17/32 x 1/4
Άνοιγμα8 ίντσες
Τύπος πέλματοςΠεριστρεφόμενο, Στάνταρ
Βίδα μεγέθους15 / 32 "
Άξονας Dia.15/32 ίντσες
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι7/8 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΠτυχωμένος
Βάθος λαιμού2-1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΌροφος καταστήματος Light Duty Series F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάλαβή ΜήκοςΧειρισμός υλικούΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΤύπος πέλματοςΒίδα μεγέθουςΒάθος λαιμούΤιμή
BESSEY 2400S-8 Συρόμενος βραχίονας F Σφιγκτήρας Ergo 8 In | AC2EJD 2JFT9 2400S-8Regular Duty F Series με εργονομική λαβή4.625 "Χάλυβας και πλαστικό2800 λίβρες8"Περιστρεφόμενο MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€179.26
BESSEY 2400S-12 Συρόμενος βραχίονας F Σφιγκτήρας Ergo 12 In | AC2EJE 2JFU1 2400S-12Regular Duty F Series με εργονομική λαβή4.625 "Χάλυβας και πλαστικό2800 λίβρες12 "Περιστρεφόμενο MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€199.83
BESSEY 2400S-16 Συρόμενος βραχίονας F Σφιγκτήρας Ergo 16 In | AC2EJF 2JFU2 2400S-16Regular Duty F Series με εργονομική λαβή4.625 "Χάλυβας και πλαστικό2800 λίβρες16 "Περιστρεφόμενο MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€236.49
BESSEY 2400S-20 Συρόμενος βραχίονας F Σφιγκτήρας Ergo 20 In | AC2EJG 2JFU3 2400S-20Regular Duty F Series με εργονομική λαβή4.625 "Χάλυβας και πλαστικό2800 λίβρες20 "Περιστρεφόμενο MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€252.42
BESSEY 2400S-24 Συρόμενος βραχίονας F Σφιγκτήρας Ergo 24 In | AC2EJH 2JFU4 2400S-24Regular Duty F Series με εργονομική λαβή4.625 "Χάλυβας και πλαστικό2800 λίβρες24 "Περιστρεφόμενο MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€281.36
BESSEY DT2400-12 Συρόμενος βραχίονας F Σφιγκτήρας Deep Ergo 12in | AC2EJJ 2JFU5 DT2400-12Βαθύ λαιμό, σειρά F κανονικής λειτουργίας με εργονομική λαβή4.625 "Χάλυβας και πλαστικό1770 λίβρες12 "Περιστρεφόμενο MorPad25 / 32 "8"€216.02
BESSEY DT2400-24 Συρόμενος βραχίονας F Σφιγκτήρας Deep Ergo 24in | AC2EJK 2JFU6 DT2400-24Βαθύ λαιμό, σειρά F κανονικής λειτουργίας με εργονομική λαβή4.625 "Χάλυβας και πλαστικό1770 λίβρες24 "Περιστρεφόμενο MorPad25 / 32 "8"€321.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY MMS-8 Σφιγκτήρας Συρόμενου Βραχίονα F Shop 8 In
€37.88 /μονάδα