Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY LMU2.008 Σφιγκτήρας μπαρ τύπου U Βήμα πάνω από 8 ίντσες 2 Βαθιά | AA8MER 19C742

BESSEY LMU2.008 Σφιγκτήρας ράβδου τύπου U Βήμα πάνω από 8 ίντσες 2 βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MER Μοντέλο: LMU2.008Κωδ. Σταυρού: 19C742
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
€10.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας ράβδου U-Style
Υλικό ράβδουΨευδάργυρο Die Cast
Μέγεθος γραμμών3/4 ίντσες
Πάχος μπαρ (σε.)19/32
Πλάτος ράβδου (σε.)3/16
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)11/16 x 1-1/8
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)11/16
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)1-1/8
λαβή Μήκος3"
Χειρισμός υλικούΞύλο
Χωρητικότητα φορτίου330 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου8"
Ονομαστική πίεση σύσφιξης330
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)19/32 x 3/16
Άνοιγμα8 ίντσες
Τύπος πέλματοςΧωρίς γάμο, περιστροφή στην επιφάνεια του αμόνι
Βίδα μεγέθους0.395 "
Άξονας Dia.0.395 ίντσες
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι7/8 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΑναπληρώσιμος
Βάθος λαιμού2"
ΧαρακτηριστικάΕλαφρύ καθήκον, βήμα πάνω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΤιμή
BESSEY LMU2.004 Σφιγκτήρας μπαρ τύπου U Βήμα πάνω από 4 ίντσες 2 Βαθύ | AA8MEP 19C740 LMU2.0044"€8.27
BESSEY LMU2.006 Σφιγκτήρας μπαρ τύπου U Βήμα πάνω από 6 ίντσες 2 Βαθιά | AA8MEQ 19C741 LMU2.0066"€9.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY LMU2.008 Σφιγκτήρας ράβδου τύπου U Βήμα πάνω από 8 ίντσες 2 βάθος
€10.63 /μονάδα