Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY GSM30 Συρόμενος σφιγκτήρας βραχίονα 12 ίντσες 5-1 / 2 Βαθιά | AA8MDW 19C723

BESSEY GSM30 Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα 12 ιντσών 5-1/2 Βαθ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MDW Μοντέλο: GSM30Κωδ. Σταυρού: 19C723
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
€123.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα
Υλικό ράβδουΣφυρηλατημένο ατσάλι
Μέγεθος γραμμών7/16 ίντσες
Πάχος μπαρ (σε.)1-3/16
Πλάτος ράβδου (σε.)19/32
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)1-5/16 x 2-5/8
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)1-5/16
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)2-5/8
λαβή Μήκος4 11 / 16 "
Χειρισμός υλικούΣφυρηλατημένο ατσάλι
Χωρητικότητα φορτίου2660 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου12 "
Ονομαστική πίεση σύσφιξης2660
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)1-3/16 x 19/32
Άνοιγμα12 ίντσες
Τύπος πέλματοςΠεριστρεφόμενος, βαρέως τύπου
Βίδα μεγέθους0.775 "
Άξονας Dia.0.775 ίντσες
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1-1 / 2 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΑναπληρώσιμος
Βάθος λαιμού5-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0375
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY GSM30 Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα 12 ιντσών 5-1/2 Βαθ
€123.76 /μονάδα