Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY GSM25 Συρόμενος σφιγκτήρας βραχίονα 9 ίντσες 5-1 / 2 Deep | AA8MDV 19C722

BESSEY GSM25 Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα 9 ιντσών 5-1/2 Βαθ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MDV Μοντέλο: GSM25Κωδ. Σταυρού: 19C722

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€109.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα
Υλικό ράβδουΣφυρηλατημένο ατσάλι
Μέγεθος γραμμών7/16 ίντσες
Πάχος μπαρ (σε.)1-3/16
Πλάτος ράβδου (σε.)19/32
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)1-5/16 x 2-5/8
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)1-5/16
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)2-5/8
λαβή Μήκος4 11 / 16 "
Χειρισμός υλικούΣφυρηλατημένο ατσάλι
Χωρητικότητα φορτίου2660 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου9"
Ονομαστική πίεση σύσφιξης2660
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)1-3/16 x 19/32
Άνοιγμα9 ίντσες
Τύπος πέλματοςΠεριστρεφόμενος, βαρέως τύπου
Βίδα μεγέθους0.775 "
Άξονας Dia.0.775 ίντσες
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1-1 / 2 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΑναπληρώσιμος
Βάθος λαιμού5-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8575
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY GSM25 Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα 9 ιντσών 5-1/2 Βαθ
€109.17 /μονάδα