Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY GSCC2.512 Σφιγκτήρας ράβδου στιλ συμπλέκτη 12 ίντσες 2-1 / 2 Βαθιά | AA8MEB 19C728

BESSEY GSCC2.512 Σφιγκτήρας ράβδου στυλ συμπλέκτη 12 ιντσών 2-1/2 βαθύ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MEB Μοντέλο: GSCC2.512Κωδ. Σταυρού: 19C728
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
€17.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας ράβδου στυλ συμπλέκτη
Υλικό ράβδουΕπιχρυσωμένος, οδοντωτός χάλυβας οδοντωτή ράγα
Μέγεθος γραμμών13/16 ίντσες
Πάχος μπαρ (σε.)3/4
Πλάτος ράβδου (σε.)1/4
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)1-1/8 x 1-5/8
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)1-1/8
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)1-5/8
λαβή Μήκος3.5 "
Χειρισμός υλικούΞύλο
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου12 "
Ονομαστική πίεση σύσφιξης600
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)3/4 x 1/4
Άνοιγμα12 ίντσες
Τύπος πέλματοςΧωρίς γάμο, περιστροφή στην επιφάνεια του αμόνι
Βίδα μεγέθους0.4 "
Άξονας Dia.0.40 ίντσες
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΑναπληρώσιμος
Βάθος λαιμού2-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΒίδα μεγέθουςΒάθος λαιμούΤιμή
BESSEY GSCC2.506 Σφιγκτήρας ράβδου στυλ συμπλέκτη 6 ίντσες 2-1 / 2 Βαθύ | AA8MEA 19C727 GSCC2.5063.5 "600 λίβρες6"0.4 "2-1 / 2 "€15.55
BESSEY GSCC2.524 Σφιγκτήρας ράβδου στυλ συμπλέκτη 24 ίντσες 2-1 / 2 Βαθιά | AA8MEC 19C729 GSCC2.5243.5 "600 λίβρες24 "0.4 "2-1 / 2 "€22.92
BESSEY GSCC2.536 Σφιγκτήρας ράβδου στυλ συμπλέκτη 36 ίντσες 2-1 / 2 Βαθιά | AA8MED 19C730 GSCC2.5363.5 "600 λίβρες36 "0.4 "2-1 / 2 "€26.39
BESSEY GSCC5.012 Σφιγκτήρας ράβδου στυλ συμπλέκτη 12 ίντσες 5 βαθιά | AA8MEH 19C734 GSCC5.0124 15 / 16 "1200 lbs.12 "0.545 "5"€45.71
BESSEY GSCC5.018 Σφιγκτήρας μπάρας στυλ συμπλέκτη 18 ιντσών 5 βάθους | AA8MEJ 19C735 GSCC5.0184 15 / 16 "1200 lbs.18 "0.545 "5"€47.99
BESSEY GSCC5.024 Σφιγκτήρας ράβδου στυλ συμπλέκτη 24 ιντσών 5 βάθους | AA8MEK 19C736 GSCC5.0244 15 / 16 "1200 lbs.24 "0.545 "5"€53.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY GSCC2.512 Σφιγκτήρας ράβδου στυλ συμπλέκτη 12 ιντσών 2-1/2 βαθύ
€17.81 /μονάδα