Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY GS12-8K Συρόμενος βραχίονας σφιγκτήρας 4 ίντσες 3-1 / 8 Deep | AA8MDK 19C713

BESSEY GS12-8K Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα 4 ιντσών 3-1/8 Βάθ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MDK Μοντέλο: GS12-8KΚωδ. Σταυρού: 19C713
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
€25.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα
Υλικό ράβδουΣφυρηλατημένο ατσάλι
Μέγεθος γραμμών9/32 ίντσες
Πάχος μπαρ (σε.)5/8
Πλάτος ράβδου (σε.)19/64
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)3/4 x 1-1/4
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)3/4
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)1-1/4
λαβή Μήκος3.156 "
Χειρισμός υλικούΣφυρηλατημένο ατσάλι
Χωρητικότητα φορτίου550 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου4"
Ονομαστική πίεση σύσφιξης550
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)5/8 x 19/64
Άνοιγμα4 ίντσες
Τύπος πέλματοςΠεριστρεφόμενο, Στάνταρ
Βίδα μεγέθους0.55 "
Άξονας Dia.0.55 ίντσες
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΜη αντικαταστάσιμο
Βάθος λαιμού3-1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY GS12-8K Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα 4 ιντσών 3-1/8 Βάθ
€25.49 /μονάδα