Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY DHCC-4 C-clamp Διπλή κεφαλή 4 ίντσες 2-1 / 4 Βαθύ μαύρο | AA8MFE 19C754

BESSEY DHCC-4 C-clamp Διπλή κεφαλή 4 ιντσών 2-1/4 Βαθύ Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8MFE Μοντέλο: DHCC-4Κωδ. Σταυρού: 19C754
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
€41.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλός άγκυρας C-Clamp
Αμόνιμηχανική κατεργασία
Χρώμα σώματοςΜαύρη
Σώμα τελειώνειΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό σώματοςΕλαστικός χυτοσίδηρος
Τύπος σφιγκτήραΣφυρήλατη πτώση
Πίεση σύσφιξης1200 λίβρες
ΧρώμαΜαύρη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΕλαφρού τύπου
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
ΠλαίσιαΕλαστικός χυτοσίδηρος
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Μέγιστη. Ανοιγμα4"
Ελάχ. Ανοιγμα0"
Ελάχ. Δοκιμή απόδειξης (λίβρες)1200
Αριθμός κομματιών1
ΜπλοκΛείος
ΒίδεςΑτσάλι
Μέγεθος4mm
Φινίρισμα άξοναΕπιχρωμιωμένο
ΆξονεςΕπιχρωμιωμένο
Περιστρεφόμενο μαξιλάριΚόκκινο πλαστικό
Βάθος λαιμού2-1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλή κεφαλή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθοςΒάθος λαιμούΧαρακτηριστικάΤιμή
BESSEY B-EC3 C-clamp 3 way 2-1 / 2 Inch 2-1 / 2 Deep Black | AA8MEZ 19C749 Β-EC3C-σφιγκτήρας-2-1 / 2 "Τριπλής κατευθύνσεως€29.10
BESSEY QRCC3 Γ-σφιγκτήρας Γρήγορη απελευθέρωση 3 ίντσες 1.75 Βαθύ Μαύρο | AA8MFB 19C751 QRCC3C-σφιγκτήρας3"1-3 / 4 "Γρήγορη απελευθέρωση€29.62
BESSEY QRCC4 C-σφιγκτήρας Γρήγορη απελευθέρωση 4 ίντσες 2.75 βαθύ μαύρο | AA8MFC 19C752 QRCC4C-σφιγκτήρας4mm2-1 / 4 "Γρήγορη απελευθέρωση€32.16
BESSEY QRCC6 C-clamp Quick Release 6 ίντσες 3.88 βαθύ μαύρο | AA8MFD 19C753 QRCC6C-σφιγκτήρας63-7 / 8 "Γρήγορη απελευθέρωση€46.12
BESSEY DHCC-6 C-clamp Double Head 6 Inch 2-7 / 8 Deep Black | AA8MFF 19C755 DHCC-6Διπλός άγκυρας C-Clamp62-7 / 8 "Διπλή κεφαλή€52.63
BESSEY CDF410 C-Clamp, Extra Heavy Duty, Επίπεδη, Περιστρεφόμενη, Συρόμενη λαβή T, 0 ίντσες έως 10 in | CN9KEV 60PR77 CDF410C-σφιγκτήρας---€176.22
BESSEY CDF412 C-Clamp, Extra Heavy Duty, Επίπεδη, Περιστρεφόμενη, Συρόμενη λαβή T, 0 ίντσες έως 12 in | CN9KEW 60PR78 CDF412C-σφιγκτήρας---€229.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY DHCC-4 C-clamp Διπλή κεφαλή 4 ιντσών 2-1/4 Βαθύ Μαύρο
€41.51 /μονάδα