BESSEY 4800S-12 Συρόμενος βραχίονας F Σφιγκτήρας Hd Pro 12 In | AC2EJU 2JFW5

BESSEY 4800S-12 Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα F Hd Pro 12 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2EJU Μοντέλο: 4800S-12Cross Ref: 2JFW5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€353.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα
Υλικό ράβδουΑτσάλι
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)1 1 / 2 x 3
λαβή Μήκος6.875 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου4880 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου12 "
Ονομαστική πίεση σύσφιξης4880 λίβρες
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)1-9/16 x 25/32
Άνοιγμα12 ίντσες
Τύπος πέλματοςΠεριστρεφόμενο MorPad
Βίδα μεγέθους55 / 64 "
Άξονας Dia.55/64 ίντσες
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1-1 / 2 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΑφαιρούμενη
Βάθος λαιμού7"
ΧαρακτηριστικάHeavy Duty Series F Professional

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.48
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)51.31
Πλάτος πλοίου (cm)38.61
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάλαβή ΜήκοςΧειρισμός υλικούΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΤύπος πέλματοςΒίδα μεγέθουςΒάθος λαιμούΤιμή
BESSEY 2400S-8 Συρόμενος βραχίονας F Σφιγκτήρας Ergo 8 In | AC2EJD 2JFT9 2400S-8Regular Duty F Series με εργονομική λαβή4.625 "Χάλυβας και πλαστικό2800 λίβρες8"Περιστρεφόμενο MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€173.83
BESSEY 2400S-12 Συρόμενος βραχίονας F Σφιγκτήρας Ergo 12 In | AC2EJE 2JFU1 2400S-12Regular Duty F Series με εργονομική λαβή4.625 "Χάλυβας και πλαστικό2800 λίβρες12 "Περιστρεφόμενο MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€197.94
BESSEY 2400S-16 Συρόμενος βραχίονας F Σφιγκτήρας Ergo 16 In | AC2EJF 2JFU2 2400S-16Regular Duty F Series με εργονομική λαβή4.625 "Χάλυβας και πλαστικό2800 λίβρες16 "Περιστρεφόμενο MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€233.69
BESSEY 2400S-20 Συρόμενος βραχίονας F Σφιγκτήρας Ergo 20 In | AC2EJG 2JFU3 2400S-20Regular Duty F Series με εργονομική λαβή4.625 "Χάλυβας και πλαστικό2800 λίβρες20 "Περιστρεφόμενο MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€244.62
BESSEY 2400S-24 Συρόμενος βραχίονας F Σφιγκτήρας Ergo 24 In | AC2EJH 2JFU4 2400S-24Regular Duty F Series με εργονομική λαβή4.625 "Χάλυβας και πλαστικό2800 λίβρες24 "Περιστρεφόμενο MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€276.68
BESSEY DT2400-12 Συρόμενος βραχίονας F Σφιγκτήρας Deep Ergo 12in | AC2EJJ 2JFU5 DT2400-12Βαθύ λαιμό, σειρά F κανονικής λειτουργίας με εργονομική λαβή4.625 "Χάλυβας και πλαστικό1770 λίβρες12 "Περιστρεφόμενο MorPad25 / 32 "8"€214.86
BESSEY DT2400-24 Συρόμενος βραχίονας F Σφιγκτήρας Deep Ergo 24in | AC2EJK 2JFU6 DT2400-24Βαθύ λαιμό, σειρά F κανονικής λειτουργίας με εργονομική λαβή4.625 "Χάλυβας και πλαστικό1770 λίβρες24 "Περιστρεφόμενο MorPad25 / 32 "8"€318.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY 4800S-12 Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα F Hd Pro 12 In
€353.82 /μονάδα