Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY 3101192 Ανταλλακτικό σφιγκτήρα Morpad οδοντωτό 1-1 / 2 In | AA8MFJ 19C758

BESSEY 3101192 Ανταλλακτικός σφιγκτήρας Morpad οδοντωτός 1-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MFJ Μοντέλο: 3101192Κωδ. Σταυρού: 19C758

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€43.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση σφιγκτήρα Morpad
Διαστάσεις1-1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Επιφάνεια επιφάνειας (In.) (Dia. 1-1 / 2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
BESSEY 3101193 Ανταλλακτικό σφιγκτήρα Morpad V-grooved 1-1 / 2 In | AA8MFK 19C759 3101193V-αυλακωτό€42.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY 3101192 Ανταλλακτικός σφιγκτήρας Morpad οδοντωτός 1-1/2 In
€43.02 /μονάδα