BERNER IDC14-2096ABJ-G Υψηλή ταχύτητα Κουρτίνα αέρα 15 ίντσες Ύψος | AE9FTG 6JGP4

BERNER IDC14-2096ABJ-G Αεροκουρτίνα υψηλής ταχύτητας Ύψος 15 ιντσών

Στοιχείο: AE9FTG Μοντέλο: IDC14-2096ABJ-GCross Ref: 6JGP4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,247.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουρτίνα αέρα υψηλής ταχύτητας
Αεροπορική ταχύτητα5000 fpm
αέρα5070 cfm
dBA @ 10 πόδια65
Βάθος18 "
Χρώμα στέγασηςΓκρί
Στέγαση ΥλικόΧάλυβας με επίστρωση σκόνης
Hz60
Μέγιστη. Amps13.0/13.0
Μέγιστη. Πλάτος πόρτας8 πόδια.
Μέγιστη. Ύψος συναρμολόγησης14 πόδια.
Μέγιστη. RPM1680
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Αριθμός κινητήρων2
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
ΑπαιτείΣκληρή καλωδίωση
Τάση208/230
Πλάτος102 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 116.1
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)276.86
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοαέραΜέγιστη. AmpsΚινητήρας HPΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
BERNER IDC12-2072AA-G Υψηλή ταχύτητα Κουρτίνα αέρα 3024 Cfm | AE9FPN 6JGG1 IDC12-2072AA-G3024 cfm13.01/2111575 "€3,200.26
RFQ
BERNER IDC12-2084AA-G Υψηλή ταχύτητα Κουρτίνα αέρα 87 ίντσες πλάτος | AE9FPQ 6JGG3 IDC12-2084AA-G3166 cfm13.01/2111587 "€3,288.30
RFQ
BERNER IDC12-2096AA-G Υψηλή ταχύτητα Κουρτίνα αέρα 3188 Cfm | AE9FPR 6JGG4 IDC12-2096AA-G3188 cfm13.01/21115102 "€3,378.80
RFQ
BERNER IDC12-3096AA-G Υψηλή ταχύτητα Κουρτίνα αέρα 4332 Cfm | AE9FPT 6JGG5 IDC12-3096AA-G4332 cfm19.51/21115102 "€4,238.48
RFQ
BERNER IDC12-3108AA-G Υψηλή ταχύτητα Κουρτίνα αέρα 4536 Cfm | AE9FPU 6JGG6 IDC12-3108AA-G4536 cfm19.51/21115111 "€4,338.73
RFQ
BERNER IDC12-3120AA-G Υψηλή ταχύτητα Κουρτίνα αέρα 4678 Cfm | AE9FPV 6JGG7 IDC12-3120AA-G4678 cfm19.51/21115120 "€4,432.90
RFQ
BERNER IDC12-3144AA-G Αεροκουρτίνα υψηλής ταχύτητας Ύψος 15 ιντσών | AE9FPX 6JGG9 IDC12-3144AA-G4782 cfm19.51/21115147 "€4,792.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BERNER IDC14-2096ABJ-G Αεροκουρτίνα υψηλής ταχύτητας Ύψος 15 ιντσών
€4,247.53 /μονάδα