BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-H Multitherm Shaker, Με Θέρμανση | AA6QPJ 14N137

BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-H Multitherm Shaker, Με Θέρμανση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6QPJ Μοντέλο: H5000-HΣταυρός: 14N137

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,922.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμικός αναμίκτης
Ενισχυτές4.38
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCE
Βάθος11.5in.
Ύψος8.25 "
Hz50/60
ΥλικόΔιάφορος
Τύπος κίνησηςΤροχιά 3mm
Λειτουργία λειτουργίαςΜεταβλητός
Σειράamb + 5-100C
Ανάλυση1 σ.α.λ.
Ταχύτητα200-1500 (ή 0)
Τάση115
Ισχύς500
Πλάτος8.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8419899585
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΤιμή
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-HC Multitherm Shaker με θέρμανση/ψύξη | AA6QPH 14N136 H5000-HCamb-20-100C€3,882.62
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-HC-E Έλεγχος θερμοκρασίας Vortexer, Θέρμανση και ψύξη, 230V | CD7LBJ H5000-HC-Ε-€3,650.55
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-HE Ελεγκτής θερμοκρασίας Vortexer, Θέρμανση, 230V | CD7LBK Η5000-ΥΕ-€2,778.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-H Multitherm Shaker, Με Θέρμανση
€2,922.26 /μονάδα