BENCHMARK SCIENTIFIC H1012-E Θερμοκοιτίδα, 2.8 κυβ. ft., Forced Air | AF8HMG 26VC27

BENCHMARK SCIENTIFIC Θερμοκοιτίδα H1012-E, 2.8 κυβ. ft., Forced Air

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8HMG Μοντέλο: H1012-ECross Ref: 26VC27

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,614.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκκολαπτήριο
Ακρίβεια+/- 0.1 βαθμοί Γ
Χωρητικότητα2.8 cu. ft.
Βάθος θαλάμου18-1 / 2 "
Ύψος θαλάμου12 "
Πλάτος θαλάμου18-1 / 2 "
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCE
Τύπος μεταφοράςΣυμπιεσμένος αέρας
ΥλικόΑλουμίνιο με επικάλυψη σε σκόνη
Συνολικό βάθος31 "
συνολικό ύψος22 "
συνολικό πλάτος20 "
Σειρά15 σε 60 Deg.C
Θερμ. Εύρος-15 βαθμοί έως 60 βαθμούς C
ΧαρακτηριστικάΨυγείος
Τάση120/230
Watts950

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 95.85
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ9018907060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BENCHMARK SCIENTIFIC H1012 Θερμοκοιτίδα, 2.8 κυβ. ft., Forced Air | AF8HMF 26VC26 H1012€48.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Θερμοκοιτίδα H1012-E, 2.8 κυβ. ft., Forced Air
€12,614.69 /μονάδα