BENCHMARK SCIENTIFIC H1010 Shaking Incubator, With Non-slip Rubber Mat, 10 Liter, 115V | AA6QPC 14N131

BENCHMARK SCIENTIFIC Θερμοκοιτίδα Ανακίνησης H1010, με αντιολισθητικό ελαστικό χαλάκι, 10 λίτρων, 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6QPC Μοντέλο: H1010Σταυρός: 14N131

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,413.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπώαση δονητών
Ενισχυτές7.5
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCE
Βάθος26in.
Ύψος19 "
Hz50/60
ΥλικόΔιάφορος
Τύπος κίνησηςΤροχιά 19 mm
Λειτουργία λειτουργίαςΜεταβλητός
Σειράamb + 5-60C
Ανάλυση1 σ.α.λ.
Ταχύτητα30-300rpm
Τάση120
Ισχύς900
Χωρητικότητα βάρους5x2L ή 30Lbs.
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.75
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8419899585
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Θερμοκοιτίδα Ανακίνησης H1010, με αντιολισθητικό ελαστικό χαλάκι, 10 λίτρων, 115 V
€8,413.16 /μονάδα