Μίξερ Vortex BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005-E, με πολλαπλή κεφαλή, σκληρό ενσύρματο καλώδιο, 230V | CH6FML

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005-E Vortex Mixer, με πολλαπλή κεφαλή, σκληρό ενσύρματο καλώδιο, 230V

Είδος: CH6FML Μοντέλο: BV1005-E
€358.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτροβιλιστής
Τάση230V

Πληροφορίες αποστολής:

Κωδικός ΕΣ8479820040

Λεπτομέρειες:

Benchmark Scientific BV1005-E Ο αναμικτήρας vortexer Mortexer είναι ιδανικός για στροβιλισμό περιεχομένου μέσα σε σωλήνες σε χημικές, εργαστηριακές και δοκιμαστικές εφαρμογές. Ο μοναδικός σχεδιασμός πολλαπλών κεφαλών του έχει μια παραδοσιακή κεφαλή κυπέλλου για γενικές εφαρμογές ανάμειξης, ενώ συγκρατεί επίσης έως και οκτώ μικροσωλήνες.

Χαρακτηριστικά:

  • Το Benchmark Scientific BV1005-E Mortexer vortex mixer έχει έναν ισχυρό κινητήρα 180W που παρέχεται με τροφοδοσία 230V, 0.75A & 50 Hz.
  • Διαθέτει συνεχείς ή αφής τρόπους λειτουργίας για ανάμειξη ειδικά για τον χρήστη.
  • Αυτός ο στροβιλιστής προσφέρει μεταβλητές ταχύτητες που κυμαίνονται από 200 έως 3200 σ.α.λ.
  • Το σύστημα μετάδοσης κίνησης του διαθέτει τεχνολογία Q-Drive για ομαλή, ομοιόμορφη περιδίνηση, ενώ αποτρέπει τους κραδασμούς και τον θόρυβο.
  • Αυτός ο αναμίκτης είναι συμβατός με ψυκτικό θάλαμο / θερμοκοιτίδα για ασφαλή αποθήκευση του περιεχομένου του σωλήνα.
  • Διαθέτει πόδια αναρρόφησης χωρίς περπάτημα για ασφαλή τοποθέτηση σε πάγκους ή θέσεις σε ύψος.

Συμβατά αξεσουάρ:

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι ορισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας σε αυτόν τον αναμικτήρα vortex Benchmark Scientific BV1005-E;

A. Οι αναμικτήρες στροβιλισμού της σειράς Scientific Mortexer Benchmark διαθέτουν ηλεκτρονικά χειριστήρια με προστασία από διαρροές για την πρόληψη ζημιών λόγω τυχαίας διαρροής του περιεχομένου του σωλήνα.

Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας αυτού του αναμικτήρα vortex Benchmark Scientific BV1005-E;

A. Benchmark Scientific BV1005-E Ο αναμικτήρας vortexer Mortexer μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 4 έως 45 βαθμούς Κελσίου.

Ε. Ποια είναι η τροχιά αυτού του αναμικτήρα στροβιλισμού Benchmark Scientific BV1005-E;

A. Benchmark Scientific BV1005-E Ο αναμίκτης vortexer Mortexer έχει τροχιά 3 mm.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤιμή
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005 Vortexer, 200 έως 3200 RPM, 115V | AA6QNE 14N110 BV1005115€375.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005-E Vortex Mixer, με πολλαπλή κεφαλή, σκληρό ενσύρματο καλώδιο, 230V
€358.79 /μονάδα