BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B-E Ψηφιακό στεγνό λουτρό, 230V | AF8HMC 26VC16

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B-E Ψηφιακό Dry Bath, 230V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8HMC Μοντέλο: BSH5002-2B-ECross Ref: 26VC16

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,140.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό ξηρό μπάνιο
Ακρίβεια+ / - 0.1
Βασικό υλικόABS
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCE
Βάθος14.5 "
Αποφοίτηση0.1
Ύψος5"
ΥλικόABS
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 105
ΣειράΠεριβάλλον +5 βαθμοί έως 105 βαθμοί
Θερμ. ΕύροςΠεριβάλλον +5 βαθμοί έως 105 βαθμοί
Τάση (AC)115 - 230
Ισχύς240 kW
Πλάτος6 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9535
Ύψος πλοίου (cm)83.87
Μήκος πλοίου (cm)161.29
Πλάτος πλοίου (cm)109.68
Κωδικός ΕΣ8419899585

Λεπτομέρειες:

    • Με 2 μπλοκ γρήγορης αναστροφής για σωλήνες 0.2 έως 2.0Ml, ταινίες και πλάκες Pcr, 230V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002 Ψηφιακό στεγνό λουτρό, ABS | AF8HLX 26VC11 BSH5002€921.13
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-E Ψηφιακό στεγνό λουτρό, διπλού θαλάμου, 230V | AF8HLY 26VC12 BSH5002-Ε€905.47
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B Ψηφιακό στεγνό λουτρό, ABS | AF8HMB 26VC15 BSH5002-2B€1,334.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B-E Ψηφιακό Dry Bath, 230V
€1,140.53 /μονάδα