BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-M Miniature Αυτόκλειστο, 8 λίτρων | AF4AME 8NAD4

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-M Miniature Autoclave, 8 λίτρων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4AME Μοντέλο: B4000-MCross Ref: 8NAD4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,953.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροστεγής λέβης βρασμού
Χωρητικότητα8L
Μήκος θαλάμου12-7 / 2 "
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCE, ASME
ΥλικόΑνοξείδωτος θάλαμος
Μέγιστη. Θερμ.134 C
Συνολικό βάθος13.5 "
συνολικό ύψος12 15 / 16 "
συνολικό πλάτος20 "
Σειρά121 ή 134 Deg.C
Watts950W

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.95
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8419200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Διάμετρος θαλάμου (6-3 / 4 ")
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Περιλαμβάνει μηχανικό και ηλεκτρικό κλείδωμα ασφαλείας που εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας έως ότου η πίεση φτάσει στο μηδέν PSI.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-ME Mini Research Autoclave, 8 Litre, 230V | CE7MFM Β4000-ΜΕ€5,773.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-M Miniature Autoclave, 8 λίτρων
€7,953.37 /μονάδα