Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5372-0 Outlet Box 16.1 Cu In | AC9UVZ 3KG86

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5372-0 Outlet Box 16.1 Cu In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9UVZ Πρότυπο: 5372-0Cross Ref: 3KG86

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό κουτί
Τύπος κουτιού4 "γύρο
Χωρητικότητα16.0 Cu.N.
ΧρώμαΓκρί
Βάθος1.5 "
Hub3/4 ίντσες
Μέγεθος κόμβου3 / 4 "
Μήκος4 "Dia.
ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός εισόδων5
ΧαρακτηριστικάΑδιάβροχος
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.261
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Στρογγυλό με 4 βύσματα κλεισίματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος κουτιούΧωρητικότηταΒάθοςΜέγεθος κόμβουΜήκοςΑριθμός συμμοριώνΑριθμός εισόδωνΤιμή
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5323-0 Ανθεκτικό κιβώτιο 1/2 ίντσας Hub 5 Εισαγωγές | AB9HHP 2DCV3 5323-02.75 "Ενιαία συμμορία18.3 Cu.N.2"1 / 2 "4.5 "15€13.55
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5330-0 Ανθεκτικό κιβώτιο 3/4 ιντσών Hub 4 Εισαγωγές | AB9HHQ 2DCV4 5330-02.75 "Ενιαία συμμορία18.3 Cu.N.2"3 / 4 "4.5 "14€12.17
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5331-0 Ανθεκτικό κιβώτιο 3/4 ιντσών Hub 5 Εισαγωγές | AB9HHR 2DCV5 5331-02.75 "Ενιαία συμμορία18.3 Cu.N.2"3 / 4 "4.5 "15€12.92
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5332-0 Αδιάβροχο κιβώτιο 3/4 ιντσών Hub 5 Εισαγωγές | AB9HHT 2DCV6 5332-02.75 "Ενιαία συμμορία18.3 Cu.N.2"3 / 4 "4.5 "15€16.64
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5340-0 Ανθεκτικό κουτί 1/2 ίντσας Hub 7 Εισαγωγές | AB9HHU 2DCV7 5340-04.56 "Διπλή συμμορία30.2 Cu.N.2"1 / 2 "4.56 "27€23.68
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5342-0 Αδιάβροχο κιβώτιο 3/4 ιντσών Hub 5 Εισαγωγές | AB9HHV 2DCV8 5342-04.56 "Διπλή συμμορία32.0 Cu.N.2"3 / 4 "4.56 "25€27.25
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5346-0 Αδιάβροχο κουτί 3/4 ιντσών Hub 7 Εισαγωγές | AB9HHW 2DCV9 5346-04.56 "Διπλή συμμορία31.0 Cu.N.2"3 / 4 "4.56 "27€31.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5372-0 Outlet Box 16.1 Cu In
€16.73 /μονάδα