BELL & GOSSETT E9021T Κυκλοφορητής Αντλία 1-1 / 2HP 1 ίντσα | AH4JYP 34TK22

BELL & GOSSETT E9021T Κυκλοφορητής 1-1/2HP 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4JYP Μοντέλο: E9021TCross Ref: 34TK22

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,219.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κυκλοφορητή
Ενισχυτές5.0 σε 5.0 / 2.5
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head52 gpm @ 6 πόδια.
Στυλ σύνδεσηΦλάντζα
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Διαστάσεις πρόσωπο με πρόσωπο11 "
Ύψος17.25 "
Στέγαση ΥλικόΧάλκινο
HP1.5
Υλικό πτερωτώνΧάλκινο
Μέγεθος εισόδου / εξόδου1"
Μήκος11 "
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής73 gpm @ 46 πόδια.
Μέγιστη. Κεφάλι70 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας175 psi
Μέγιστη. Θερμ.225 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαEPR / Carbon / Silicon Carbide
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής13 gpm @ 15 πόδια.
Φάση3
Αντλία αντλίαςΣτη γραμμή
Τύπος αντλίαςΣε φυγοκεντρική γραμμή
RPM3450
Υλικό άξονα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση208 σε 230 / 460
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.85
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)59.44
Πλάτος πλοίου (cm)38.61
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται φλάντζα / ένωση: Ναι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BELL & GOSSETT E9021T Κυκλοφορητής 1-1/2HP 1 ίντσας
€5,219.04 /μονάδα