BELL & GOSSETT Be610S In Line Φυγοκεντρική Αντλία Κυκλοφορίας Ζεστού Νερού, 1/2 HP, Χάλκινο | CD3LRM 422W64

BELL & GOSSETT Φυγοκεντρική αντλία κυκλοφορίας ζεστού νερού Be610S In Line, 1/2 HP, Χάλκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3LRM Μοντέλο: Be610SCross Ref: 422W64

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,018.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κυκλοφορίας ζεστού νερού
Ενισχυτές5.0 / 2.5-2.5
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head78 gpm @ 14 πόδια.
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCSA, NSF-372
Στυλ σύνδεσηΦλάντζα
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Διαστάσεις πρόσωπο με πρόσωπο11-1 / 2 "
Ύψος11.5 "
Στέγαση ΥλικόΧαλκί
HP1/2
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Μέγεθος εισόδου / εξόδου2"
Μήκος21.75 "
Διαμόρφωση βρόχουΚλειστό
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής120 gpm @ 9 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας175 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαEPR / Carbon / Silicon Carbide
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής25 gpm @ 24 πόδια.
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Αντλία αντλίαςΣτη γραμμή
Τύπος αντλίαςΑντλία κυκλοφορίας ζεστού νερού
RPM1750
Υλικό άξοναΑτσάλι
Απενεργοποιώ24 πόδια.
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση115/208 έως 230 VAC
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. GPM @ ΕπικεφαλήςΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΕλάχ. GPM @ ΕπικεφαλήςΦάσηΘερμική προστασίαΤάσηΠλάτοςΤιμή
Φυγοκεντρική αντλία κυκλοφορίας ζεστού νερού BELL & GOSSETT e601S 1/4 HP Χυτοσίδηρος σε σειρά | CD2GDU 422W57 e601S40 gpm @ 11 πόδια.2.8/1.426 gpm @ 16 πόδια.10 gpm @ 18 πόδια.1Ναι115/208 έως 230 VAC7.5 "€2,861.26
BELL & GOSSETT e608T Φυγοκεντρική αντλία κυκλοφορίας ζεστού νερού σε σειρά, 1/2 χυτοσίδηρο | CD3FWA 422W71 e608T80 gpm @ 13 πόδια.2.1/1.152 gpm @ 20 πόδια.15 gpm @ 24 πόδια.3Οχι208 έως 230/460 VAC7.88 "€2,882.55
BELL & GOSSETT e611T In Line Φυγοκεντρική Αντλία Κυκλοφορίας Ζεστού Νερού, Χυτοσίδηρος 3/4 HP | CD3FWB 422W72 e611T130 gpm @ 15 πόδια.2.7/1.485 gpm @ 21 πόδια.25 gpm @ 24 πόδια.3Οχι208 έως 230/460 VAC8"€3,025.43
BELL & GOSSETT Be604S σε φυγοκεντρική αντλία κυκλοφορίας ζεστού νερού, 1/4 HP, Bronze | CD3LRJ 422W59 Be604S55 gpm @ 11 πόδια.2.8 / 1.5-1.436 gpm @ 16 πόδια.10 gpm @ 19 πόδια.1Ναι115/208 έως 230 VAC7.5 "€3,585.78
BELL & GOSSETT Be608S Φυγοκεντρική αντλία κυκλοφορίας ζεστού νερού σε σειρά, 1/2 HP, Bronze | CD3LRK 422W60 Be608S80 gpm @ 13 πόδια.5.0 / 2.5-2.552 gpm @ 20 πόδια.15 gpm @ 24 πόδια.1Ναι115/208 έως 230 VAC7.88 "€5,979.57
BELL & GOSSETT Be611S Φυγοκεντρική αντλία κυκλοφορίας ζεστού νερού σε σειρά, 3/4 HP, Bronze | CD3LRL 422W61 Be611S130 gpm @ 15 πόδια.7.2 / 3.8-3.685 gpm @ 21 πόδια.25 gpm @ 24 πόδια.1Ναι115/208 έως 230 VAC8"€5,962.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BELL & GOSSETT Φυγοκεντρική αντλία κυκλοφορίας ζεστού νερού Be610S In Line, 1/2 HP, Χάλκινο
€6,018.29 /μονάδα