BELL & GOSSETT B1180S-3 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 180 3/4 In | AB9EVL 2CMG7

BELL & GOSSETT B1180S-3 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 180 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EVL Μοντέλο: B1180S-3Cross Ref: 2CMG7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€421.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑτμοφράκτης
(F) Συνδέσεις NPT (In.)3/4
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Κατάντη σειρά PSIαπό 0 έως 180
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI180
Μέγιστη. Θερμ.450 βαθμοί F
Εισαγωγή NPT3 / 4 "
Έξοδος NPT3/4
Θύρα NPT3/4 ίντσες
Διαμόρφωση σωλήνωνΣτο σώμα, στη σειρά
ΧαρακτηριστικάΑνεστραμμένος κάδος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.355
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλο(F) Συνδέσεις NPT (In.)Μέγιστη. Λειτουργικό PSIΕισαγωγή NPTΈξοδος NPTΤιμή
BELL & GOSSETT B1030S-2 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 250 1/2 In | AB9EVF 2CMG2 B1030S-21/22501 / 2 "1/2€430.08
BELL & GOSSETT B1180S-2 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 180 1/2 In | AB9EVG 2CMG3 B1180S-21/21801 / 2 "1/2€429.78
BELL & GOSSETT B1075S-2 Steam Trap Max Operating Psi 75 1/2 In | AB9EVH 2CMG4 B1075S-21/2751 / 2 "1/2€390.14
BELL & GOSSETT B1030S-3 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 30 3/4 In | AB9EVJ 2CMG5 B1030S-33/4303 / 4 "3/4€453.67
BELL & GOSSETT B1075S-3 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 75 3/4 In | AB9EVK 2CMG6 B1075S-33/4753 / 4 "3/4€518.53
BELL & GOSSETT B1125S-3 Steam Trap Max Operating Psi 125 3/4 In | AD8ZQR 4NU71 B1125S-33/4125--€415.45
BELL & GOSSETT B1125S-2 Steam Trap Max Operating Psi 125 1/2 In | AD8ZQZ 4NU78 B1125S-21/2125--€445.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BELL & GOSSETT B1180S-3 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 180 3/4 In
€421.73 /μονάδα